Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

ORBIS FP08 szürke, fedéllel ellátott tartály 0.8 Cu láb szürke | AA2CYQ 10E128

ORBIS FP08 szürke, fedelű tartály 0.8 Cu láb szürke

Cikkszám: AA2CYQ Modell: FP08 szürkeKereszthivatkozás: 10E128
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

21.704Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételCsatolt fedéllel ellátott tartály
TestszínSzürke
Alsó belső hossz17 7 / 8 "
Alsó belső szélesség11 3 / 8 "
Alsó külső hossz18 1 / 4 "
Alsó külső szélesség11 3 / 4 "
színekSzürke
Konténerfal típusaSzilárd
Zsanér anyagaFém
TartalmazzaFedél
Tartalmazza a fedeletIgen
Belső magasság5 1 / 2 "
Belső hossza18 "
Belső szélesség11 3 / 8 "
Fedél színeSzürke
Terhelhetőség70 lbs.
FészkelhetőIgen
Hosszú osztónyílások száma5
Az elválasztó nyílások száma rövid7
Külső magasság6 1 / 2 "
Külső hossz20 5 / 8 "
Külső szélesség13 1 / 2 "
Teljes magasság6 1 / 2 "
Teljes hossz20 5 / 8 "
Összességében Hxszxh20 5/8 "x 13 1/2" x 6 1/2 "
Teljes szélesség13 1 / 2 "
AlakNégyszögletes
StackableIgen
Felső belső hossz19 "
Felső belső szélesség11 7 / 8 "
Mennyiségi kapacitás0.8 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.22
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső magasságBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségAnyagHosszú elválasztó nyílások számaAz elválasztó nyílások száma rövidÁr
ORBIS FP03 kék fedéllel ellátott tartály 0.3 Cu láb kék | AA2CYM 10E125 FP03 kékKék6.5 "8.75 "6.5 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5713.234€
ORBIS FP06 kék csatolt fedelű tartály 0.6 Cu láb kék | AA2CYN 10E126 FP06 kékKék8 4 / 5 "12 1 / 5 "7 3 / 10 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5715.120€
ORBIS FP075 Kék Fedős konténer 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Kék | AA2CYP 10E127 FP075 kékKék6"16.25 "8.625 "70 fontNagy sűrűségű polietilén--13.569€
ORBIS FP13 szürke csatolt fedéllel ellátott tartály 1.4 kupakos szürke | AA2CYT 10E130 FP13 szürkeSzürke10.5 "17 "10.375 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5724.755€
ORBIS FP19 szürke csatolt fedelű tartály 1.9 Cu láb szürke | AA2CYU 10E131 FP19 szürkeSzürke11.75 "19 "12.5 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5722.485€
ORBIS FP32 szürke csatolt fedéllel ellátott tartály 3.3 kupakkal szürke | AA2CYV 10E132 FP32 szürkeSzürke12.25 "36 "11 "70 fontNagy sűrűségű polietilén5752.681€
ORBIS FP60 szürke csatolt fedelű konténer 6.49 Cu láb szürke | AB6GTL 21P615 FP60 szürkeSzürke18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 fontNagy sűrűségű polietilén--78.274€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS FP08 szürke, fedelű tartály 0.8 Cu láb szürke
21.704€ /Mértékegység