Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORBIS FP03 átlátszó fedéllel ellátott tartály 0.3 Cu láb átlátszó | AC8NBT 3CLU6

ORBIS FP03 átlátszó, fedelű tartály 0.3 Cu láb átlátszó

Raktáron
Tétel: AC8NBT Modell: FP03 ClearKereszthivatkozás: 3CLU6
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
€50.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolt fedéllel ellátott tartály
színekÁttetsző
Belső magasság6.5 "
Belső hossza8 2 / 3 "
Belső szélesség7 13 / 16 "
Terhelhetőség70 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság7.75 "
Külső hossz11.75 "
Külső szélesség9.75 "
kötet0.3 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.3 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRövid elválasztó nyílások számaszínekBelső magasságKülső magasságKülső hosszKülső szélességkötetBelső hosszaÁr
ORBIS FP03 kék fedéllel ellátott tartály 0.3 Cu láb kék | AA2CYM 10E125 FP03 kék7Kék6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 köb. ft.8.75 "€41.25
ORBIS FP06 kék csatolt fedelű tartály 0.6 Cu láb kék | AA2CYN 10E126 FP06 kék7Kék8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 köb. ft.12 1 / 5 "€47.12
ORBIS FP075 Kék Fedős konténer 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Kék | AA2CYP 10E127 FP075 kék-Kék6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 köb. ft.16.25 "€41.97
ORBIS FP08 szürke, fedéllel ellátott tartály 0.8 Cu láb szürke | AA2CYQ 10E128 FP08 szürke7Szürke5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 köb. ft.18 "€61.78
ORBIS FP102 szürke csatolt fedelű konténer 1.0 Cu láb szürke | AA2CYR 10E129 FP102 szürke-Szürke8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 köb. ft.17.125 "-
ajánlatkérés
ORBIS FP13 szürke csatolt fedéllel ellátott tartály 1.4 kupakos szürke | AA2CYT 10E130 FP13 szürke7Szürke10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 köb. ft.17 "€76.75
ORBIS FP19 szürke csatolt fedelű tartály 1.9 Cu láb szürke | AA2CYU 10E131 FP19 szürke7Szürke11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 köb. ft.19 "€64.00

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS FP03 átlátszó, fedelű tartály 0.3 Cu láb átlátszó
€50.02 /Mértékegység