OPTIMUM 11A473 szerszámgép hűtőfolyadék szivattyú 2.4 gallon | AA2TMC

OPTIMUM 11A473 Szerszámgép hűtőfolyadék szivattyú 2.4 gallon

Raktáron
Tétel: AA2TMC Modell: 11A473

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,000.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámgép hűtőfolyadék szivattyú
erősítők.7 / .35
GPM víz @ 1 Ft. a feje8.5
GPM víz @ 3 Ft. a feje7.25
GPM víz @ 5 Ft. a feje5.6
Magasság14.8 "
HP1/8
Be- / kimeneti3/8 hüvelyk
Hossz15.5 "
Max. Ajánlott viszkozitás110
Max. Hőmérséklet180
Lekapcsol8.125 Ft.
Tank kapacitás2.4 Gal.
Feszültség115/230
Szélesség10.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8413810040
Származási országTW

Termék részletek:

Az Optimum (Dayton) 11A473 szerszámgép hűtőfolyadék-szivattyút a hűtőben és a motor hűtőrendszerében használják a motor hőmérsékletének biztonságos szinten tartására a folyékony hűtőfolyadék keringtetésével.

Jellemzők:

  • Az Optimum (Dayton) 11A473 szerszámgép hűtőfolyadék-szivattyú áramlási sebessége 8.5 GPM, 7.25 GPM és 6.5 GPM 1 láb, 3 láb és 5 láb magasságban.
  • 8.125 láb magasságban automatikusan kikapcsol.
  • Ez a szerszámgépekhez való hűtőfolyadék-szivattyú akár 180 F-os hőmérsékletet is képes ellenállni.
  • Az egységhez tartozik egy PVC tömlő, szivattyú, kapcsoló, hűtőfolyadék tartály és tömlő és rögzítőelemek a gyors összeszereléshez.

Kompatibilis tartozékok:

  • Optimális (Dayton) 5TXG1 és 5TXG3 maró/fúrógép: Ezeket a modelleket ezzel a szerszámgép hűtőfolyadék-szivattyújával használják a hatékony és biztonságos működés érdekében, miközben megóvják a gépet.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Optimum (Dayton) 11A473 szerszámgép hűtőfolyadék-szivattyú ajánlott viszkozitása?

A. 110 SUS.

K. Vezethet egy gépet hűtőfolyadék-szivattyú nélkül?

V. Hűtőfolyadék-szivattyú nélkül a folyadék nem kering a motoron keresztül, ami túlmelegedést és károsodást okoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OPTIMUM 11A473 Szerszámgép hűtőfolyadék szivattyú 2.4 gallon
€1,000.31 /Mértékegység