Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ONSRUD 10-78 Router Bit nagysebességű acél 1/4 D 1-1 / 4 Cut L 1 fuvola | AF2EMQ 6RRK2

ONSRUD 10-78 maró bit nagy sebességű acél 1/4 D 1-1/4 vágott L 1 fuvola

Raktáron
Tétel: AF2EMQ Modell: 10-78Kereszthivatkozás: 6RRK2

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€23.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végNégyzet
Vége stílusNégyzet
Vágás hossza1.25 "
Lista száma10-78
AnyagHSS
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.625 "
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaLista számaAnyagTeljes hosszÁr
ONSRUD 18-00 maró bit nagysebességű acél 1/4 D 3/4 vágott L 1 fuvola | AF2EMV 6RRK8 18-003 / 4 "18-00HSS2.75 "€17.58
ONSRUD 27-00 Router Bit Sc 1/4 D 1/4 Cut L 1 Flute | AF2EMW 6RRK9 27-001 / 4 "27-00SC1.5 "€36.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ONSRUD 10-78 maró bit nagy sebességű acél 1/4 D 1-1/4 vágott L 1 fuvola
€23.72 /Mértékegység