OMRON STI 70230-1222 fényfüggöny védett magasság 17.3 hüvelyk | AA2KCZ 10N160

OMRON STI 70230-1222 Világítófüggöny védett magassága 17.3 hüvelyk

Tétel: AA2KCZ Modell: 70230-1222Kereszthivatkozás: 10N160

Szerezd meg április 5, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényfüggöny
Kiegészítő kapcsolattartó értékelése100mA @ 24VDC
Kiegészítő kimeneti áramkör típusaPNP
Gerendatávolság0.786 "
Kábelcsatlakozó adóM12, 5 tűs
Kábel hosszaNincs kábel
színekSárga
Mélység2.33 "
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti feszültség24 VDC
IP besorolás65
Fényforrás880nm-es infravörös LED
Max. Érzékelési távolság65 ft.
NEMA értékelés4
Gerendák száma22
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 131 fok F között
Teljes magasság22.65 "
Védett magasság17.3 "
Típus visszaállításaNC
Válaszidő23-38 msec.
Biztonsági kimeneti minősítések500mA
Szélesség2.08 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.71
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)70.61
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8541408000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegészítő kimeneti erősítők (100 mA)
    • Kábelcsatlakozó vevő (M12, 8 tűs)
    • Hatásos rekeszszög (2.5 fok @ 3 m)
    • Aux száma Kimenetek (1)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 70230-1222 Világítófüggöny védett magassága 17.3 hüvelyk