Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 44534-0030 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 2nc 5a@100v | AA2KBP 10N125

OMRON STI 44534-0030 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 2nc 5a@100v

Raktáron
Tétel: AA2KBP Modell: 44534-0030Kereszthivatkozás: 10N125
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
€825.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V, 24V mágnesszelep
Működtető hossza3.46 "
test anyagaMegerősített hőre lágyuló műanyag
VezetékméretM20
Kapcsolat típusaM20
Kapcsolatfelvétel2NEM, 2NC
DC érintkezés besorolása0.5A @ 250V, 2A @ 24V, 24V mágnesszelep
Mélység1.57 "
Magasság7.56 "
IP besorolás67
NEMA értékelés6
Működési erő1.35 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 131 fokig F
StílusMűködtető kulcs
Szélesség1.57 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8536509065
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Forgatható fej, ellenáll a vízmosásnak

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 44534-0030 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 2nc 5a@100v
€825.33 /Mértékegység