Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 44506-5220 kábelhúzó kapcsoló univerzális 2nc/1no | AA2KBK 10N118

OMRON STI 44506-5220 Kábelhúzó kapcsoló Univerzális 2nc/1no

Raktáron
Tétel: AA2KBK Modell: 44506-5220Kereszthivatkozás: 10N118

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€642.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkábel húzókapcsoló
AC kapcsolat értékelése1A
Case MaterialDie Cast ötvözet
Kapcsolatfelvétel2NC / 1NO
DC érintkezés besorolása0.5A
Mélység3.39 "
MutatóFeszültség
IP besorolás67
Hossz8.74 "
Max. Kábelhossz246 ft.
Min. Jelenlegi5 mA @ 5 V DC
Felszerelési stílusEgyetemes
NEMA értékelés6
Működési erő28 font
visszaPush Button
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képességEgyetlen kábel
Termikus áramerősség6A
Szélesség3.78 "
Vezetékbejegyzés(3) 1/2" NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.89
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8537109070
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 44506-5220 Kábelhúzó kapcsoló Univerzális 2nc/1no
€642.81 /Mértékegység