OMRON STI

Szűrő

Elektromos

44507-164044521-102044521-105044521-106044507-362044507-365844507-365044507-071644507-164144513-073044507-163144507-1630

Elektromos Szűrő

Kábelhúzó kapcsolók tartozékai

Kábelfeszítő készletek PVC-borítású acélkábelekből és kapcsolódó hardverekből, csereszemcsavarokból, feszítőrugókból és rögzítőkonzolokból, amelyeket szállítószalagok vagy gyártógépek vészleállító kapcsolóinak felállításához használnak. Egyedi csereszemek és feszítőrugók is kaphatók

Szemfeszültség
OMRON STI

Szemfeszültség

Cikkszám: AC2MLH
Modell: 44506-0720
€14.80 /Mértékegység
Kosárba
Tavasz
OMRON STI

Tavasz

Cikkszám: AC2MLJ
Modell: 44506-0730
€45.74 /Mértékegység
Kosárba

Kábelhúzó kapcsolók

Vészhelyzet esetén a gépek vagy berendezések gyors, távoli leállítására tervezték. A nagy teherbírású ház ellenáll a megerőltető ipari környezetnek, a fedélre szerelt állapotjelző pedig megkönnyíti a telepítést és a hibaelhárítást. IP67 besorolású, így ellenáll a vízmosásos tisztítási műveleteknek

Kábelhúzókapcsoló Univerzális 2nc / 1no
Cikkszám: AA2KBK
Modell: 44506-5220
€642.81 /Mértékegység
Kosárba

Vészleállító nyomógombok érintkezőblokkal

A gépek vagy a folyamatban lévő munkák károsodásának elkerülésére szolgál a gép leállításával. Könnyű be- és kikapcsolás gombnyomással és visszaállítással. Megvilágított és nem világító változatban is kapható

E-stop kapcsoló 22mm Nc piros
Cikkszám: AC2MKT
Modell: 11004-7053
€284.69 /Mértékegység
Kosárba

Jelmagyarázat

Világos függönyök

Úgy tervezték, hogy megakadályozza a dolgozók vagy a kezelők sérülését a fényes, 880 nm-es infravörös LED segítségével, amelynek válaszideje 16 milliszekundum. A 2 dobozos kialakítás lehetővé teszi, hogy az adó és a vevő együtt működjön, valamint alumínium házzal, hogy ellenálljon a kemény ipari környezetnek

Fényfüggöny védett magassága 17.3 hüvelyk
Cikkszám: AA2KCZ
Modell: 70230-1222
/Mértékegység
ajánlatkérés

Mágneses biztonsági reteszkapcsoló tartozékok

Tartalmazza az MA16 sorozathoz használható mágneses működtető biztonsági reteszelő kapcsolókat. Úgy tervezték, hogy automatikusan nyitja a biztonsági érintkezőket és zárja a segédérintkezőket, amikor az aktuátor kimozdul a meghatározott működési tartományból

Mágneses működtető Ma16 sorozathoz
Cikkszám: AC2MMC
Modell: 44507-0716
€113.44 /Mértékegység
Kosárba

Mágnesesen működtetett biztonsági reteszkapcsolók

Mágneses működtetésű, érintésmentes kapcsolók gépvédelmi alkalmazásokhoz. Amikor a hajtómű kilép a működési tartományból, kinyitja biztonsági érintkezőit, és bezárja a segédérintkezőket. Kapszulázott házzal rendelkezik, amely ideális nedves és zord környezetekhez

Nyomógombos házak

Ház biztonsági vezérlése 22mm 1 lyuk
Cikkszám: AC2MKV
Modell: 11003-0061
€49.23 /Mértékegység
Kosárba

Relé aljzatok

Biztonsági reteszelő kapcsolók tartozékai

Állítható egyenes, négy irányban állítható, derékszögű és egyenes működtetésű kulcsokat tartalmaz az Omron STI biztonsági reteszelő kapcsolókkal való használatra

Derékszögű működtető gomb
Cikkszám: AC2MLC
Modell: 11018-0012
€20.80 /Mértékegység
Kosárba

Biztonsági reteszelő kapcsolók

Biztonsági ellenőrző relék

Relé bõvítõ egység 3pst-sz
Cikkszám: AC2MNG
Modell: 11054-0007
€328.25 /Mértékegység
Kosárba

Kapcsoló tartozékok

Derékszögű működtető gomb
Cikkszám: CN2TFY
Modell: 44513-0700
€114.73 /Mértékegység
Kosárba

Az OMRON STI-ről

Az Omron STI 1933 óta gyárt kiváló minőségű biztonsági berendezéseket, amelyek ideálisak az elektromos, elektronikai, gyártó-, robot- és autóipar számára. A márka kiterjedt katalógusa érzékelőket, biztonsági alkatrészeket, kapcsolókat, reléket, hajtásokat és tápegységeket tartalmaz. Omron STI könnyű függönyök úgy tervezték, hogy megvédjék az embereket mozgó gépek, például raklapozógépek, prések és csévélők közelében. Ezek a sárga függönyök 2 dobozos kialakítással biztosítják, hogy az adó és a vevő együtt működjön anélkül, hogy külön összekötő kábelre vagy vezérlődobozra lenne szükség. Alumínium házzal és nagy intenzitású, 880 nm-es infravörös LED-es áramforrással rendelkeznek. Alumínium biztonsági érintkező élek Az Omron STI-ket az elektromos ajtók vagy a gépasztalok szélein használják, hogy megvédjék a személyzetet a sérülésektől. Ezek a biztonsági érintkező élek EPDM gumi konstrukcióval rendelkeznek az ütésállóság és az áramszigetelés érdekében, valamint alumíniumból készült rögzítősínek a nagyobb tartósság érdekében. Ezek az UL, CE és CSA tanúsítvánnyal rendelkező élek 250 mm és 1000 mm közötti hosszúságban kaphatók.