Oetiker 18500114 clamp A készlet egyenként 15 darabot tartalmaz: 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 és 5/8 hüvelyk; és 12 darab 3/4, 7/8, 15/16 és 1 hüvelykes horganyzott 101 sorozatú 2 fülű acél clamps. Ezenkívül egy szabványos pofafogóval is rendelkezik, amely egy műanyag tárolótokba van csomagolva és rendezve. Ez az Oetiker 18500114 clamp A készletet tömlők tömítésére tervezték alacsony nyomású alkalmazásoknál a levegő, folyadék vagy gázok elvesztése ellen. A mellékelt pofafogó clamptömlő clamps különféle diameters és a bemélyedés vagy gödröcske a fülén a clamp maximises a clamperőt a biztosabb tartás érdekében. Sőt, a mechanikus reteszelő funkció ennek a clamp biztonságosan zárva tartja. Oetiker 18500114 clamp A készlet kiváló korrózió- és vízkőállóságot biztosít az acélszerkezetnek köszönhetően.
Felhasználás:
Oetiker 18500114 clamp készlet széles fésűt kínálinajellemzői, így hasznos az alacsony nyomású alkalmazásokhoz, mint például a bányászat, a mezőgazdaság, az autóiparmobiles, fűtés, szellőzés stb. A horganyzott fül clamps Oetiker 18500114 clamp A készlet gumitömlőkkel, műanyag csövekkel, elektromos kábelekkel és hegesztőtömlőkkel használható.
Jellemzők:
- Oetiker 18500114 clamp A készlet egyenként 15 darabot tartalmaz: 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 és 5/8 hüvelyk; és 12 darab 3/4, 7/8, 15/16 és 1 hüvelykes horganyzott 101 sorozatú 2 fülű acél clamps. Ezenkívül egy szabványos pofafogóval van ellátva, amely egy műanyag tárolótokba van csomagolva és rendezve, könnyű és egyszerű telepítést biztosítva.
- These acél clamps Oetiker 18500114 clamp kit biztosít konstant nyomás aroa tömlő alatt, és alkalmasak termikus és vibrációs kezelésrerational kiterjedések vagy összehúzódások.
- Továbbá a clamps ebben az Oetiker 18500114 clamp A készlet a fülön található gödröcskével van kialakítva maximhm clamperő a biztos tartás érdekében.
- Ez az Oetiker 18500114 clamp A készlet egyetlen csomagot tartalmaz, amely 15 clamp darabok benne.
Kompatibilis tartozékok:
- Oetiker állkapocsfogó: ThesA szabványos pofafogók helyettesíthetik az Oetiker 18500114 c fogóitlamp készlet. Nagy szigetelt fogantyúkkal rendelkeznek a felhasználói kényelem és az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében. Továbbá these csipesz től Oetiker kovácsolt acélszerkezetük magas impact szilárdság, tartósság és a kemény ipari ellenállás abuse.
- Oetiker 101-es sorozat fül clamps: These 101-es sorozatú horganyzott fül clamps helyettesítheti az acél fület clamps ennek az Oetiker 18500114 clamp készlet (kopás vagy törés esetén), valamint az o széles választékát kínáljaptiközül lehet választani.
Szabványok és jóváhagyások:
- Oetiker 18500114 clamp készlet korrózióállóságot kínálstant teljesítménye, mivel a DIN EN ISO 9227 szabványnak megfelelően gyártják.
- Ez az Oetiker 18500114 clamp A készlet az ISO/TS 16949 szabványnak is megfelel a minőségi teljesítmény biztosítása érdekében.
- A clamps megfelelnek az UNS S30403 (Egységes számozási rendszer) előírásainak, az ötvözet azonosítójatifA SAE 1008 (Society of Automotive Engineers) szabvány szerinti égetési rendszer, amely kiváló szakítószilárdságot biztosít korrozív környezetben.
- Továbbá, these fül clamps Oetiker 18500114 clamp kit értékelték és certifmegfelel az IATF 16949:2016 szabvány követelményeinek.
Telepítés:
Oetiker 18500114 clamp a készlet horganyzott füllel rendelkezik clamps of 101 Series, amely a márka kézi szerelőfogóival (együtt eladó) szerelhető fel, és csak egylöketű szerszámzárat igényel. A nominal diameter a clamp ennek megfelelően kell kiválasztani, ha a megfelelő clamperőt. A tökéletes tömítés érdekében a füleket megfelelően be kell zárni a telepítési folyamat során.
Megjegyzés: A szerelési útmutató az Oetiker 18500114 c műanyag dobozának fedelébe is be van nyomtatva.lamp készlet a felhasználói kényelem érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyek a clampezt az Oetikar kínálja?
Az A. Oetiker a tömlők széles választékát kínálja clampúgy tetszik csavar, fül, rugó, drót, féreg és műanyag clamps.
K. Az Oetiker eltávolítása clamp?
Válaszlamps tömlőkből. Nem ajánlott forgó vágószerszámokat használni, mivel ezek károsíthatják a tömlőt a clamp.
K. Are Oetiker clamps újrafelhasználható?
V. Igen, Oetiker tömlő clamps mint a féreghajtás, a StepLess csavar és a V clamps újrafelhasználhatóak. Könnyen kinyithatók és felszerelhetők, amikor csak szükség van rá. Ők ideal karbantartáshoz és szervizeléshez gyártó- és autóipari létesítményekben. Theseclamps radiálisan és axiálisan is beépíthető.
K. Hogyan húzzuk meg az aclamp?
A. Az aclamp, nyomja össze a clamp egyik kezével úgy, hogy a vezetővel szemközti vége becsússzon a hüvelytartóba. Ezután csavarkulccsal vagy csavarhúzóval forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a c a nyílásokhoz.lamp. Továbbra is forgassa a vezetőt, amíg a clamp biztonságosan meghúzódik aroés a tömlő alatt.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő Oetiker tömlőt clamp?
A. A méretkövetelmény ellenőrzéséhez szerelje fel a tömlőt a csőre vagy az idomra (amely expands a tömlőt), majd ellenőrizze a külső diameter a tömlő. Végül válasszon ki egy tömlőt clamp amely megtámasztja a tömlőt diameter annak clamping tartomány.