Ez az Oetiker 18500060 StepLess fülszorító készlet 10 db rozsdamentes acél StepLess egyfülű bilincset tartalmaz (méretek: 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 és 1-1/4 hüvelyk) és egy pár szabványos pofafogó a tömlőbilincsek rögzítéséhez különböző átmérőben. A bilincseken van egy bemélyedés a fülön, amely növeli a szorítóerőt a biztonságosabb tartás érdekében, és egy mechanikus retesz van, amely biztosítja, hogy a bilincsek zárva maradjanak. Ezek a rozsdamentes acél fülbilincsek legalább 1000 órán keresztül ellenállnak a vízkőképződésnek és a korróziónak, ha sópermetet érnek el. Ezzel a bilincskészlettel különféle tömlőket rögzíthet a szerelvényekhez vagy más eszközökhöz hidraulikus, öntözési, élelmiszer-feldolgozási és autógyártási alkalmazásokban. Ezek a rozsdamentes acél tömlőbilincsek megakadályozzák a tömlők és csövek szivárgását, és vezetékek és tömlők szerelvényekhez való rögzítésére is használhatók. Egyenletes nyomást osztanak el a tömlő kerületén, hogy a tömlőhöz rögzítsék.
Felhasználás:
Az Oetiker 18500060 StepLess egyfülű bilincskészlet tömlők vagy vezetékek felszerelésére, rögzítésére, rögzítésére és elhelyezésére szolgál. Általában hidraulikus, öntözési, élelmiszer-feldolgozási és autógyártási alkalmazásokban használják.
Jellemzők:
- Ez az egyfülű tömlőbilincs-készlet mélyedésekkel vagy bemélyedésekkel rendelkezik a biztonságos tartás érdekében, valamint mechanikus reteszeléssel a munkadarab maximális megfogása és csúszásmentes működése érdekében.
- StepLess kialakítással rendelkezik, amely kiküszöböli a lépcsőket és az átfedéseket a bilincs belső kerületén, így biztosítva az egyenletes 360 fokos nyomást és a szivárgásmentes tömítést.
- Ez a csavaros bilincs rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a szabad felületeken lévő korróziónak, és csavaros rögzítési mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy az azonos méretű fülbilincsekhez képest szélesebb tömlőátmérő-tartományba illeszkedjenek.
- Meghúzó mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi az önfeszítést, hogy alkalmazkodjon a hőciklusok miatti átmérőváltozásokhoz.
- Ez az egyfülű tömlőbilincs készlet sorjamentes szalagélekkel van felszerelve, amelyek teljes védelmet nyújtanak a befogott alkatrészeknek a hegesedéstől és a mechanikai sérülésektől.
- Pofafogója nagy, szigetelt fogantyúkkal van felszerelve a felhasználói kényelem, valamint az áramütés és az ipari veszélyek elleni védelem érdekében.
- Ez az egyfülű tömlőbilincs készlet egy szabványos pofafogót és 10 db StepLess fülbilincset tartalmaz, amelyek méretei: 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 és 1-1/4 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- HMK 01 kézi fogók: Ezek a kézi fogók ideálisak az Oetiker 18500060 StepLess bilincskészlethez, és egyenes szorítópofával rendelkeznek a működéshez.
- Szilikon tömlők és EPDM gumi: Oetiker 18500060 StepLess bilincskészlet kompatibilis a szilikon tömlőkkel és az EPDM gumival, hogy kiváló tömítést biztosítson a levegő, folyadékok vagy gázok elvesztése ellen alacsony nyomású alkalmazásoknál.
Szabványok és jóváhagyások:
Az Oetiker fülstílusú bilincseket a DIN EN ISO 9227 nemzetközi szabványoknak megfelelően tervezték, biztosítva a korrózióállóságot és a tartósságot. Az Oetiker tömlőbilincsek és tartozékok megfelelnek az IATF 16949:2016 és ISO 9001:2015 szabványoknak, így biztosítva a környezeti egészséget és a bilincsek hibamentes, kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- Az Oetiker 18500060 StepLess bilincskészlet fülbilincsekkel rendelkezik, amelyeket speciális fogókkal (a készletben) lehet a csatlakoztatott tömlő köré szorítani, amelyek magukra kényszerítik az oldalakat.
- A felhasználóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bilincsek csak egyetlen szerszámmozdulattal legyenek préselve. Ha a felhasználók nagyobb erőt alkalmaznak, megsérülhetnek a bilincs.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú bilincseket kínál az Oetiker?
Az A. Oetiker bilincsek széles választékát kínálja, beleértve csavar, fül, rugó, drót, csigakerék és műanyag bilincsek.
K. Hogyan távolítható el az Oetiker bilincs?
V. Az Oetiker bilincsek eltávolításához olyan eszközöket lehet használni, mint a forgó / tál orr / oldalvágó. A forgó vágószerszámok azonban nem ajánlottak, mivel a bilincs vágása közben megzavarhatják vagy megsérthetik a tömlőt.
K. Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?
V. Igen, az Oetiker tömlőbilincsek, például a csigahajtás, a StepLess csavaros és V bilincsek újrafelhasználhatók. Könnyen kinyithatók és felszerelhetők bármikor, amikor szükség van rá, különösen a gyártó- és autóipari létesítmények karbantartásához és szervizeléséhez. Ezek a bilincsek radiálisan és axiálisan is felszerelhetők. A felhasználók az Oetiker 2 fülbilincseket is választhatják azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek állandó rögzítést igényelnek.
K. Hogyan kell meghúzni az Oetiker bilincseket?
A. Egy bilincs meghúzásához nyomja meg az egyik kezével úgy, hogy a meghajtóval szemközti vége becsússzon a hüvely tartójába. Forgassa el a meghajtót az óramutató járásával megegyező irányban egy villáskulccsal vagy csavarhúzóval úgy, hogy a meghajtón lévő menetek illeszkedjenek a bilincs nyílásaiba. Addig forgassa a meghajtót, amíg a bilincs szorosan és biztonságosan meg nem szorul a tömlő körül.
K. Hogyan válasszunk Oetiker tömlőbilincset?
A. A méretkövetelmény ellenőrzéséhez szerelje fel a tömlőt egy csőre vagy idomra (amely kiterjeszti a tömlőt), majd ellenőrizze a tömlő külső átmérőjét. Válasszon olyan tömlőbilincset, amely a tömlő átmérőjét a szorítási tartományában támogatja.
K. Milyen karbantartás szükséges ahhoz, hogy a fűtőegység jó állapotban maradjon?
V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a ventilátorlapátok tisztítását, a laza elektromos csatlakozások ellenőrzését és a megfelelő légáramlás biztosítását.
K. Hogyan történik a szorítónyomás mérése?
A. A szorítónyomás mérése font per négyzethüvelyk vagy kilonewton per négyzetméter mértékegységben van kifejezve. Ezt úgy határozzuk meg, hogy az alkalmazott erőt elosztjuk a gumibetét azon felületével, amely mind a nyúlásmérővel, mind a minta felületével érintkezik.