Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 16300034 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 89.5 mm és 98 mm között, 100 db-os csomag | CD4QPP

OETIKER 16300034 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 89.5 mm-től 98 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QPP Típus: 16300034

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€123.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
Beállítás típusa6 beállítási pozíció
sáv Anyaga304 Stainless Steel
Szalagvastagság0.023 "
Sávszélesség0.27 "
Fül szélessége10 mm
Anyag304 Stainless Steel
Csomag mérete100
tartomány89.5 mm-től 98 mm-ig
Méret Hivatkozás98

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0287
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartományAnyagSávszélességMéret HivatkozásCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 16300022 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 23.6 mm és 30 mm között, 100 db-os kiszerelés | CD4QNY 1630002223.6 mm-től 30 mm-ig-0.27 "30100100€101.64
OETIKER 16300179 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 25.6 mm és 32 mm között, 100 db-os csomag | CD4QNZ 1630017925.6 mm-től 32 mm-ig-0.27 "32100100€74.84
OETIKER 16300023 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 28.6 mm és 35 mm között, 100 db-os csomag | CD4QPA 1630002328.6 mm-től 35 mm-ig-0.27 "35100100€120.12
OETIKER 16300251 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 30.6 mm és 37 mm között, 100 db-os csomag | CD4QPB 1630025130.6 mm-től 37 mm-ig-0.27 "37100100€76.69
OETIKER 16300024 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 33.6 mm és 40 mm között, 100 db-os kiszerelés | CD4QPC 1630002433.6 mm-től 40 mm-ig-0.27 "40100100€78.54
OETIKER 16300025 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 38.6 mm és 45 mm között, 100 db-os csomag | CD4QPD 1630002538.6 mm-től 45 mm-ig-0.27 "45100100€82.70
OETIKER 16300026 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 43.6 mm és 50 mm között, 100 db-os csomag | CD4QPE 1630002643.6 mm-től 50 mm-ig-0.27 "50100100€86.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 16300034 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 89.5 mm-től 98 mm-ig, 100 db-os csomag
€123.82 /csomag