OASIS BPD1SK vízhűtő palack szabadon álló 115 VAC, fekete | AF8YXR 29NU01

OASIS BPD1SK vízhűtő palack szabadon álló 115 VAC, fekete

Raktáron
Tétel: AF8YXR Típus: BPD1SKKereszthivatkozás: 29NU01

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€616.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhűtő
AC erősítők1.2
színekFekete
TeljesítéscULus, Energy Star
csatlakozás3 Csatlakozó dugó
Építéspolietilén
Mélység12-13 / 16 "
DesignSzabadon álló
Magasság43.875 "
típusPadló állva
Feszültség115
VízhőmérsékletHideg és hideg
Szélesség568758 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.88
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8418690120

Termék részletek:

    • Tartály (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkszínekTeljesítésÉpítésMélységMagasságSzélességÁr
OASIS BPD1SK vízhűtő palack nélküli álló 115 VAC, fehér | AF8YXQ 29NT99 BPD1SK1.2fehércULus, Energy Starpolietilén12-13 / 16 "43.875 "568758 "€633.07
OASIS BTSA1SK vízhűtő palack nélküli álló 115 | AF8YXU 29NU04 BTSA1SK1.2Rozsdamentes acélcULus, Energy StarRozsdamentes acél12-1 / 2 "35.88 "568603 "€689.32
OASIS BTSA1SHS vízhűtő palack nélküli álló 115 | AF8YXV 29NU05 BTSA1SHS5FeketecULus, Energy StarRozsdamentes acél12-1 / 2 "35.88 "568603 "€803.86
OASIS B1RRK vízhűtő palack szabadon álló 115 | AF8YXW 29NU06 B1RRK1.2fehércULusPolikarbonát13 "38.75 "568759 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASIS BPD1SK vízhűtő palack szabadon álló 115 VAC, fekete
€616.59 /Mértékegység