Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-93823-05 Air Temperature Probe -40 To 257 Degree F | AF3QDT 8AUU0

OAKTON WD-93823-05 Air Temperature Probe -40 To 257 Degree F

Raktáron
Tétel: AF3QDT Modell: WD-93823-05Kereszthivatkozás: 8AUU0

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€101.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghőmérséklet-mérő
Pontosság+/-0.2°C/ +/-0.4°F
Szonda csatlakozóphono
Szonda hossza3.75 "
Szonda anyaga316 Stainless Steel
Folyamatkapcsolat1/4 "NPT, kompressziós szerelvény
Temp. Hatótávolság-40 foktól 257 fokig
Hőmérsékletmérő elemThermistor
FelhasználásLevegő és gázok
Huzalhossz60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód9025198040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-93823-05 Air Temperature Probe -40 To 257 Degree F
€101.37 /Mértékegység