Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35811-71 PH elektródacsere 57348-hoz | AF4YFX 9PVE5

OAKTON WD-35811-71 PH elektródacsere az 57348-hoz

Raktáron
Tétel: AF4YFX Modell: WD-35811-71Kereszthivatkozás: 9PVE5

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€245.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló pH-elektróda ATC-vel
ErősítőNem
test anyagaEpoxi
Kábel hossza3 láb.
ConnectorBNC / ATC OAKTON csatlakozó
Átmérő12mm
Csomópontegyetlen
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-14 pH
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
pH tartomány0-14 pH-egység
Ajánlott használatMérjük meg a pH-t
ReferenciaKombinált elektróda
Szavatossági idő6 hónap
AlkategóriaElektródák: pH
Temp. ÉrzékelőIgen
Paraméter tesztelésepH / hőmérséklet
Tipp alakjaRound
típusEgyetlen csomópont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9027804530
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35811-71 PH elektródacsere az 57348-hoz
€245.41 /Mértékegység