Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35640-50 Do2 mérőszonda 10 lábbal | AF4LQR 9AH56

OAKTON WD-35640-50 Do2 mérőcsere szonda 10 lábbal

Raktáron
Tétel: AF4LQR Modell: WD-35640-50Kereszthivatkozás: 9AH56

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,223.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDO Szonda
ErősítőNem
test anyagaABS műanyag
Kábel hossza10 láb.
ConnectorOAKTON csatlakozó
Átmérő1.3 "
CsomópontN / A
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-200 mg / l
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
Ajánlott használatVezetőképesség mérések
ReferenciaN / A
Szavatossági idő6 hónap
AlkategóriaMérő tartozékok
Temp. ÉrzékelőIgen
Paraméter teszteléseOldott oxigén
Tipp alakjaRound
típusOldott oxigénszonda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9027804590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaAjánlott használatAlkategóriaParaméter teszteléseÁr
OAKTON WD-356-40-52 Do2 mérőcsere szonda 49431-hez | AF4HAH 8WTP8 WD-356-40-5225 láb.Oldott oxigénmérésekszondákOldott oxigén€1,437.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35640-50 Do2 mérőcsere szonda 10 lábbal
€1,223.03 /Mértékegység