Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-356-40-52 Do2 mérőcsere szonda 49431-hez | AF4HAH 8WTP8

OAKTON WD-356-40-52 Do2 mérőcsere szonda a 49431-hez

Raktáron
Tétel: AF4HAH Modell: WD-356-40-52Kereszthivatkozás: 8WTP8
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
€1,437.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDO Szonda
ErősítőNem
test anyagaABS műanyag
Kábel hossza25 láb.
ConnectorOAKTON csatlakozó
Átmérő1.3 "
CsomópontN / A
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-200 mS
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
Ajánlott használatOldott oxigénmérések
Szavatossági idő6 hónap
Alkategóriaszondák
Temp. ÉrzékelőIgen
Paraméter teszteléseOldott oxigén
Tipp alakjaRound
típusOldott oxigénszonda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9027106000
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaAjánlott használatAlkategóriaParaméter teszteléseÁr
OAKTON WD-35640-50 Do2 mérőszonda 10 lábbal | AF4LQR 9AH56 WD-35640-5010 láb.Vezetőképesség mérésekMérő tartozékokOldott oxigén€1,223.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-356-40-52 Do2 mérőcsere szonda a 49431-hez
€1,437.50 /Mértékegység