Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35425-50 csereérzékelő, 0–14 pH mérési tartomány, egycsatlakozású típus | AF4BBV 8NJ50

OAKTON WD-35425-50 csereérzékelő, 0 és 14 közötti pH mérési tartomány, egycsatlakozásos típus

Raktáron
Tétel: AF4BBV Modell: WD-35425-50Kereszthivatkozás: 8NJ50
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
€90.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető pH / vezetőképesség / TDS érzékelő modul
ErősítőNem
test anyagaABS műanyag
Kábel hosszaKözvetlen kapcsolat
ConnectorOAKTON csatlakozó
Átmérő1"
Csomópontegyetlen
Hossz75mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-14 pH
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
Ajánlott használatmérje meg a pH-t és a vezetőképességet, a sótartalmat és a TDS-t
ReferenciaKombinált elektróda
Szavatossági idő6 hónap
AlkategóriaÉrzékelők
Temp. ÉrzékelőIgen
Paraméter tesztelésepH, vezetőképesség, hőmérséklet
Tipp alakjaRound
típusEgyetlen csomópont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9027908800
Származási országSG

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35425-50 csereérzékelő, 0 és 14 közötti pH mérési tartomány, egycsatlakozásos típus
€90.29 /Mértékegység