Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35408-57 vezetőképességi cella szonda 650-hez | AF3YNH 8FJC6

OAKTON WD-35408-57 vezetőképességi cella szonda 650-hez

Raktáron
Tétel: AF3YNH Modell: WD-35408-57Kereszthivatkozás: 8FJC6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€566.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetõszonda
ErősítőNem
test anyagaUltem / rozsdamentes acél
Kábel hossza10 láb.
ConnectorOAKTON csatlakozó
Átmérő12mm
CsomópontN / A
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-200 mS
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
Ajánlott használatVezetőképesség mérések
ReferenciaN / A
Szavatossági idő6 hónap
AlkategóriaCellák
Temp. ÉrzékelőIgen
Paraméter teszteléseVezetőképesség / Hőm
Tipp alakjaRound
típusVezetõszonda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9027804560
Származási országSG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35408-57 vezetőképességi cella szonda 650-hez
€566.29 /Mértékegység