Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 4HHD1 cső 0.180 hüvelyk belső átmérője 1/4 hüvelyk külső átmérő 250 láb zöld | AD7ZAE

NYCOIL 4HHD1 Tubing 0.180 Inch Id 1/4 Inch Outer Diameter 250ft Green

Raktáron
Tétel: AD7ZAE Modell: 4HHD1

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€131.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás795 PSI
színekZöld
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.170 "
Hossz250 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás400 F 68 fokon
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4-től 178 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.007 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4964
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)40.13
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTemp. HatótávolságToleranciaÁr
NYCOIL 4HHC7 cső 0.180 hüvelyk belső átmérője 1/4 hüvelyk külső átmérő 250 láb kék | AD7ZAC 4HHC7Kék-4-től 175 F-ig+0.002 - -0.004 "€130.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 4HHD1 Tubing 0.180 Inch Id 1/4 Inch Outer Diameter 250ft Green
€131.83 /Mértékegység