Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS L12PP452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 1/4 hüvelykes port | AC9QWC 3JCP6

NUMATICS L12PP452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 1/4 hüvelykes port

Raktáron
Tétel: AC9QWC Típus: L12PP452O000000Kereszthivatkozás: 3JCP6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€270.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta irányított szelep
Működtető / VisszaPilóta / Pilóta
CFM46
Térfogat-együttható1.00
Cv1.0
Magasság1.625 "
Hossz3.625 "
Max. Működő PSI150
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)150
Pozíciók száma2
Az utak száma4
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/8
Pilóta nyomás14.5 PSI
Port méret1 / 4 "
típusTest hordozva
FelhasználásLevegő vagy inert gáz esetében
VákuumIgen
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMűködtető / VisszaCFMTérfogat-együtthatóMagasságHosszPort mérettípusÁr
NUMATICS 554JA400O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pólusú alaptartó | AC9QRH 3JCC6 554JA400O0000002.437 "Pilóta / tavasz2305.502.187 "8 1 / 16 "-Alapra szerelve€668.85
NUMATICS 554JJ400O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pólusú alaptartó | AC9QRJ 3JCC7 554JJ400O0000002.437 "Pilóta / Pilóta2305.502.187 "8 1 / 16 "-Alapra szerelve€807.49
NUMATICS L12PA452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 1/4 hüvelykes port | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Pilóta / tavasz461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Test hordozva€252.83
NUMATICS L23PA452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 3/8 hüvelykes port | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Pilóta / tavasz781.702"3.875 "3 / 8 "Test hordozva€278.19
NUMATICS L23PP452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2-es pozíció 3/8 hüvelykes port | AC9QXH 3JCU7 L23PP452O0000001"Pilóta / Pilóta781.702"3.875 "3 / 8 "Test hordozva€295.76
NUMATICS L23PP552O000000 Szelep légpilóta 4 utas 3 pozíció 3/8 hüvelykes port | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Pilóta / Pilóta781.702"3.875 "3 / 8 "Test hordozva€398.65
NUMATICS L23PP652O000000 szelep légpilóta 4 utas 3 pozíció 3/8 hüvelykes port | AC9QXL 3JCV1 L23PP652O0000001"Pilóta / Pilóta781.702"3.875 "3 / 8 "Test hordozva€404.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS L12PP452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 1/4 hüvelykes port
€270.10 /Mértékegység