Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 554JA400O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pólusú alaptartó | AC9QRH 3JCC6

NUMATICS 554JA400O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíciós alaptartó

Raktáron
Tétel: AC9QRH Típus: 554JA400O000000Kereszthivatkozás: 3JCC6

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€668.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta irányított szelep
Működtető / VisszaPilóta / tavasz
CFM230
Térfogat-együttható5.50
Cv5.0
Magasság2.187 "
Hossz8 1 / 16 "
Max. Működő PSI150
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)150
Pozíciók száma2
Az utak száma4
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/8
Pilóta nyomás14.5 PSI
típusAlapra szerelve
FelhasználásLevegő vagy inert gáz esetében
VákuumIgen
Szélesség2.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481200070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMűködtető / VisszaCFMTérfogat-együtthatóMagasságHosszPort mérettípusÁr
NUMATICS 554JJ400O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pólusú alaptartó | AC9QRJ 3JCC7 554JJ400O0000002.437 "Pilóta / Pilóta2305.502.187 "8 1 / 16 "-Alapra szerelve€807.49
NUMATICS L12PA452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 1/4 hüvelykes port | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Pilóta / tavasz461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Test hordozva€252.83
NUMATICS L12PP452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 1/4 hüvelykes port | AC9QWC 3JCP6 L12PP452O0000007 / 8 "Pilóta / Pilóta461.001.625 "3.625 "1 / 4 "Test hordozva€270.10
NUMATICS L23PA452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 3/8 hüvelykes port | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Pilóta / tavasz781.702"3.875 "3 / 8 "Test hordozva€278.19
NUMATICS L23PP452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2-es pozíció 3/8 hüvelykes port | AC9QXH 3JCU7 L23PP452O0000001"Pilóta / Pilóta781.702"3.875 "3 / 8 "Test hordozva€295.76
NUMATICS L23PP552O000000 Szelep légpilóta 4 utas 3 pozíció 3/8 hüvelykes port | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Pilóta / Pilóta781.702"3.875 "3 / 8 "Test hordozva€398.65
NUMATICS L23PP652O000000 szelep légpilóta 4 utas 3 pozíció 3/8 hüvelykes port | AC9QXL 3JCV1 L23PP652O0000001"Pilóta / Pilóta781.702"3.875 "3 / 8 "Test hordozva€404.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 554JA400O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíciós alaptartó
€668.85 /Mértékegység