Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN MUCPPL208-24 Mounted Ball Bearing 1-1/2 Inch Bore | AE6KWQ 5TPV7

NTN MUCPPL208-24 szerelt golyóscsapágy 1-1/2 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE6KWQ Modell: MUCPPL208-24Kereszthivatkozás: 5TPV7
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
€557.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete12mm
Csavar méreteM10
Fura Dia.1.5 "
színekfehér
Dinamikus terhelhetőség5,600 font
befejezEgyik sem
Ház anyagaPBT
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése137mm
Felület felszerelése a tengely közepére49.2mm
Csavarok száma2
Teljes magasság98mm
Teljes hossz184mm
Teljes szélesség54mm
Statikus teherbírás3,210 font
Temp. Hatótávolság-4 foktól 230 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8483204040
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteG dimensionH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 fontkróm€510.90
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 fontkróm€630.08
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€738.52
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€727.15
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 fontkróm€338.91
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 fontkróm€537.25
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 fontkróm€707.52

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN MUCPPL208-24 szerelt golyóscsapágy 1-1/2 hüvelykes furattal
€557.29 /Mértékegység