Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 7408BG szögletes csapágy 40 fokos 40 mm-es furat 110 külsejű | AE2YMN 4ZYK9

NTN 7408BG szögletes csapágy 40 fok 40 mm furat 110 kör

Raktáron
Tétel: AE2YMN Típus: 7408BGKereszthivatkozás: 4ZYK9
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
€597.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
Fura Dia.40mm
Cage AnyagMegmunkált sárgaréz
Érintkezési szög (fok)40
Dinamikus terhelhetőség64944 N
Max. FORDULAT5200
Dia kívül.110mm
Statikus teherbírás40434 N
Temp. Hatótávolság-13 - 250 F
Szélesség27mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.37
Hajó magassága (cm)9.01
Hajó hossza (cm)9.01
Hajószélesség (cm)3
HS-kód8482105028
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságABEC toleranciaFura Dia.SzélességCage AnyagDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Ár
NTN 7000CVDUJ74 szögletes érintkezőcsapágy 10mm, külső átmérő 26mm - 2 csomag | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig710mm16mmfenolos9260 N4940026mm€721.74
NTN 7001CVDUJ74 Szögletes csapágy 12mm külső átmérő 28mm - 2 db | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig712mm16mmfenolos10080 N4420028mm€678.50
NTN 7002CVDUJ74 Szögletes csapágy 15mm külső átmérő 32mm - 2 db | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig715mm18mmfenolos11380 N3740032 mm€969.14
NTN 7003CVDUJ74 Szögletes csapágy 17mm külső átmérő 35mm - 2 db | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig717mm20mmfenolos12030 N3380035mm€797.73
NTN 7004CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 20 mm külső átmérő 42 mm - 2 db | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig720mm24mmfenolos19180 N2860042mm€809.31
NTN 7005CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 25 mm külső átmérő 47 mm - 2 db | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig725mm24mmfenolos21130 N2440047mm€1,296.87
NTN 7006CVDUJ74 Szögletes csapágy 30mm külső átmérő 55mm - 2 db | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig730mm26mmfenolos27140 N2080055mm€1,365.80

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 7408BG szögletes csapágy 40 fok 40 mm furat 110 kör
€597.73 /Mértékegység