NTN 7230BG Angular Bearing 40 Degree 150mm Bore 270 Od | AE2YKE 4ZYD9

NTN 7230BG szögletes csapágy 40 fok 150 mm furat 270 kör

Raktáron
Tétel: AE2YKE Típus: 7230BGKereszthivatkozás: 4ZYD9

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,446.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
Fura Dia.150mm
Cage AnyagMegmunkált sárgaréz
Érintkezési szög (fok)40
Dinamikus terhelhetőség209066 N
Max. FORDULAT2200
Dia kívül.270mm
Statikus teherbírás235756 N
Temp. Hatótávolság-13 - 250 F
Szélesség45mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.48
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8482105028
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságABEC toleranciaFura Dia.SzélességCage AnyagDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Ár
NTN 7000CVDUJ74 szögletes érintkezőcsapágy 10mm, külső átmérő 26mm - 2 csomag | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig710mm16mmfenolos9260 N4940026mm€721.74
NTN 7001CVDUJ74 Szögletes csapágy 12mm külső átmérő 28mm - 2 db | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig712mm16mmfenolos10080 N4420028mm€678.50
NTN 7002CVDUJ74 Szögletes csapágy 15mm külső átmérő 32mm - 2 db | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig715mm18mmfenolos11380 N3740032 mm€969.14
NTN 7003CVDUJ74 Szögletes csapágy 17mm külső átmérő 35mm - 2 db | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig717mm20mmfenolos12030 N3380035mm€797.73
NTN 7004CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 20 mm külső átmérő 42 mm - 2 db | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig720mm24mmfenolos19180 N2860042mm€809.31
NTN 7005CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 25 mm külső átmérő 47 mm - 2 db | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig725mm24mmfenolos21130 N2440047mm€1,296.87
NTN 7006CVDUJ74 Szögletes csapágy 30mm külső átmérő 55mm - 2 db | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig730mm26mmfenolos27140 N2080055mm€1,365.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 7230BG szögletes csapágy 40 fok 150 mm furat 270 kör
€2,446.89 /Mértékegység