Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 7009CVDUJ74 Szögletes csapágy 45mm külső átmérő 75mm - 2 db | AA4XJD 13H415

NTN 7009CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 45 mm külső átmérő 75 mm - 2 db

Raktáron
Tétel: AA4XJD Típus: 7009CVDUJ74Kereszthivatkozás: 13H415

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€1,270.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia7
Fura Dia.45mm
Cage Anyagfenolos
Érintkezési szög (fok)15
Dinamikus terhelhetőség44530 N
Max. FORDULAT14600
Dia kívül.75mm
Normál előterhelés (N)1300
Statikus teherbírás38400 N
Temp. Hatótávolság-22 F-tól +248 fokig
típusPrecíziós szerszámgép egysoros duplex
Szélesség32mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8482105028
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságABEC toleranciaFura Dia.SzélességCage AnyagDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Ár
NTN 7000CVDUJ74 szögletes érintkezőcsapágy 10mm, külső átmérő 26mm - 2 csomag | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig710mm16mmfenolos9260 N4940026mm€721.74
NTN 7001CVDUJ74 Szögletes csapágy 12mm külső átmérő 28mm - 2 db | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig712mm16mmfenolos10080 N4420028mm€678.50
NTN 7002CVDUJ74 Szögletes csapágy 15mm külső átmérő 32mm - 2 db | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig715mm18mmfenolos11380 N3740032 mm€969.14
NTN 7003CVDUJ74 Szögletes csapágy 17mm külső átmérő 35mm - 2 db | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig717mm20mmfenolos12030 N3380035mm€797.73
NTN 7004CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 20 mm külső átmérő 42 mm - 2 db | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig720mm24mmfenolos19180 N2860042mm€809.31
NTN 7005CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 25 mm külső átmérő 47 mm - 2 db | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig725mm24mmfenolos21130 N2440047mm€1,296.87
NTN 7006CVDUJ74 Szögletes csapágy 30mm külső átmérő 55mm - 2 db | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 F-tól +248 fokig730mm26mmfenolos27140 N2080055mm€1,365.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 7009CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 45 mm külső átmérő 75 mm - 2 db
€1,270.09 /Mértékegység