Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 77696008407 Fiber Disc 5 hüvelykes extra durva 24G PK25 | AJ2GAG 49P558

NORTON ABRASIVES 77696008407 Fiber Disc 5 hüvelykes extra durva 24G PK25

Raktáron
Tétel: AJ2GAG Típus: 77696008407Kereszthivatkozás: 49P558

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€199.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRostlemez
CsiszolóanyagKerámiai
Csiszoló típusBevont
HátlapRost
HátsúlyX
színekPiros
Dia lemez.5"
FokozatExtra durva
Csikorog24
Max. FORDULAT10,000
Szerelő furat mérete7 / 8 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsikorogCsiszolóanyagCsiszoló típusMax. FORDULATSzerelő furat méreteVákuumlyuk kialakításaHátlapPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66623395002 Fiber Disc 4 hüvelyk átmérőjű 50 szemcseméretű PK10 | AG9WNX 22UR97 66623395002Rostlemez50Alumínium-oxidBevont12,0005 / 8 "Nincs lyukRost25€83.39
NORTON ABRASIVES 66623395003 Fiber Disc 4 hüvelyk átmérőjű 60 szemcseméretű PK10 | AG9WNY 22UR98 66623395003Rostlemez60Alumínium-oxidBevont12,0005 / 8 "Nincs lyukRost10€9.09
NORTON ABRASIVES 66623395009 Fiber Disc 4.5 hüvelyk átmérőjű 50 szemcseméretű PK10 | AG9WPE 22UT05 66623395009Rostlemez50Alumínium-oxidBevont11,0007 / 8 "Nincs lyukRost25€89.23
NORTON ABRASIVES 66623395011 Fiber Disc 4.5 hüvelyk átmérőjű 80 szemcseméretű PK10 | AG9WPG 22UT07 66623395011Rostlemez80Alumínium-oxidBevont11,0007 / 8 "Nincs lyukRost25€20.80
NORTON ABRASIVES 66623395019 Fiber Disc 5 hüvelyk átmérőjű 60 szemcseméretű PK10 | AG9WPM 22UT13 66623395019Rostlemez60Alumínium-oxidBevont10,0007 / 8 "Nincs lyukRost10€4.43
NORTON ABRASIVES 66623395022 Fiber Disc 5 hüvelyk átmérőjű 120 szemcseméretű PK10 | AG9WPQ 22UT16 66623395022Rostlemez120Alumínium-oxidBevont10,0007 / 8 "Nincs lyukRost10€2.50
NORTON ABRASIVES 66623395027 Fiber Disc 7 hüvelyk átmérőjű, 100 szemcseméretű PK10 | AG9WQN 22UT37 66623395027Rostlemez100Alumínium-oxidBevont86005 / 8 "Nincs lyukRost10€7.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 77696008407 Fiber Disc 5 hüvelykes extra durva 24G PK25
€199.93 /csomag