Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

ÉSZAK-AMERIKAI 20497 kézi csap M12 x 1.25 Bright | AA2CAE 10D403

NORTH AMERICAN 20497 kézi csap M12 x 1.25 Bright

Cikkszám: AA2CAE Modell: 20497Kereszthivatkozás: 10D403
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

28.957Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezFényes
Lista számaKÖZÖS AKCIÓK
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 3 / 8 "
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Hangmagasság típusa1.25 mm
Shank Dia.0.367 "
MéretM12
Koppintson a Típus lehetőségreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207406000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTH AMERICAN 20497 kézi csap M12 x 1.25 Bright
28.957€ /Mértékegység