Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTH AMERICAN 20343 kézi csap No.8 M

Raktáron
Tétel: AG6PBQ Típus: 20343Kereszthivatkozás: 36UW16
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
€48.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezBevonat nélküli / fényes
Lista száma20343
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz69mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiGalvanizálás
Shank Dia.8.00mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza29mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.81
Hajó hossza (cm)6.91
Hajószélesség (cm)0.81
HS-kód8207403000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
ÉSZAK-AMERIKAI 15869 Kézicsap 3/8 hüvelykes UNS | AG6PAF 36UV83 15869fenék1586941.25 "NS2 15 / 16 "273B€107.99
ÉSZAK-AMERIKAI 16360 Kézicsap 5/8 hüvelykes UNEF | AG6PAG 36UV84 16360fenék1636061 13 / 16 "NEF3 13 / 16 "242B€141.39
ÉSZAK -AMERIKAI 20912 Kézi csapszám 5 M | AG6PAJ 36UV86 20912Dugó20912222mmMetrikus finom60mm0.50mm6H€154.41
ÉSZAK-AMERIKAI 15132 Kézicsap No.6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132Dugó15132211 / 16 "NC2"32Galvanizálás€30.64
ÉSZAK-AMERIKAI 15192 Kézicsap No.8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192Dugó1519223 / 4 "NC2.125 "32Galvanizálás€31.19
ÉSZAK-AMERIKAI 15216 Kézicsap No.8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216Dugó1521623 / 4 "NS2.125 "403B€96.52
ÉSZAK-AMERIKAI 15384 Kézicsap No.12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384Dugó15384215 / 16 "NEF2.375 "323B€77.50

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTH AMERICAN 20343 kézi csap No.8 M
€48.98 /Mértékegység