NOBLES 9007349 Dust Control Burnisher 2000 RPM | AD9VNL 4VDX4

NOBLES 9007349 Porvédő égető 2000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD9VNL Típus: 9007349Kereszthivatkozás: 4VDX4

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,860.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorvédő égető
Ecsetsebesség2000 RPM
ÉpítésRotációsan öntött
Vezetékhossz75 láb.
Max. Termelékenység15,000 XNUMX négyzetméter / óra.
Motor1.5 HP
Pad méret20 "
Áramforrás115 VAC, 60 Hz, 15A
Hangszint66 dBA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.54
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)61.47
HS-kód8479892000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Porellenőrzés (ruhaszűrő 3 mikronig 99% -nál)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOBLES 9007349 Porvédő égető 2000 ford./perc
€5,860.19 /Mértékegység