Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NICHOLSON 13376 Négyzetreszelő American Smooth 12 In | AA4XDR 13H075

NICHOLSON 13376 Négyzet alakú reszelő American Smooth 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4XDR Típus: 13376Kereszthivatkozás: 13H075

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€67.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetfájl
Kivágás típusaSima
Átmérő1 / 2 "
élekKettős vágás
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyik sem
Hossz12 "
MintásAmerikai
Profil alakjaNégyzet
Ajánlott fogantyúMfr. 21526N fa, 21474 műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8203109000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaÁtmérőHosszSzélességÁr
NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063 12790Rohadék5 / 32 "4"5 / 32 "€22.77
NICHOLSON 12857 Square File American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Sima5 / 32 "4"-€25.06
NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065 12967Rohadék1 / 4 "6"-€23.57
NICHOLSON 13033 négyzet alakú reszelő American Smooth 6 hüvelykes | AA4XDH 13H067 13033Sima1 / 4 "6"1 / 4 "€26.63
NICHOLSON 13081 Square File American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081Rohadék5 / 16 "8"-€27.49
NICHOLSON 13147 Négyzetreszelő American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Sima5 / 16 "8"-€31.71
NICHOLSON 13262 Négyzetreszelő American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Sima3 / 8 "10 "-€41.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NICHOLSON 13376 Négyzet alakú reszelő American Smooth 12 hüvelykes
€67.34 /Mértékegység