Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NICHOLSON 13262 Négyzetreszelő American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072

NICHOLSON 13262 Négyzet alakú reszelő American Smooth 10 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4XDN Típus: 13262Kereszthivatkozás: 13H072

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€41.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetfájl
Kivágás típusaSima
Átmérő3 / 8 "
élekKettős vágás
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyik sem
Hossz10 "
MintásAmerikai
Profil alakjaNégyzet
Ajánlott fogantyúMfr. 21524 fa, 21474 műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8203109000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaÁtmérőHosszSzélességÁr
NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063 12790Rohadék5 / 32 "4"5 / 32 "€22.77
NICHOLSON 12857 Square File American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Sima5 / 32 "4"-€25.06
NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065 12967Rohadék1 / 4 "6"-€23.57
NICHOLSON 13033 négyzet alakú reszelő American Smooth 6 hüvelykes | AA4XDH 13H067 13033Sima1 / 4 "6"1 / 4 "€26.63
NICHOLSON 13081 Square File American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081Rohadék5 / 16 "8"-€27.49
NICHOLSON 13147 Négyzetreszelő American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Sima5 / 16 "8"-€31.71
NICHOLSON 13310 Square File American Bastard 12 In | AA4XDP 13H073 13310Rohadék1 / 2 "12 "-€57.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NICHOLSON 13262 Négyzet alakú reszelő American Smooth 10 hüvelykes
€41.48 /Mértékegység