Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 60722 11/2 Könyök 90 Zárás Durva Ftg x Ftg | AC8FUH 39R727

NIBCO 60722 11/2 Könyök 90 Bezárás Durva Ftg x Ftg

Raktáron
Tétel: AC8FUH Modell: 60722 11/2Kereszthivatkozás: 39R727
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
€35.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárd durva könyök, 90 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x FTG
Max. Nyomás577 psi @ 200 fok F
Dia kívül.1.625 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 60722 3/4 könyök 90 Close Durva 466 Psi 200f-nél | AC8FLX 39R576 60722 3 / 4FTG x FTG466 psi @ 200 fok F7 / 8 "3 / 4 "€15.69
NIBCO 60722 1/2 könyök 90 Zárás Durva 577 Psi 200f-nél | AC8FMM 39R590 60722 1 / 2FTG x FTG577 psi @ 200 fok F5 / 8 "1 / 2 "€8.89
NIBCO 607 6 Könyök 90 Zárás Nyers, csiszolt réz C x C | AC8FRH 39R680 607 6C x C201 psi @ 200 fok F6.125 "6"€1,022.15
NIBCO 6072 4 könyök 90 Zárás Durva Wrot Réz 4 In | AC8FTH 39R704 6072 4FTG x C235 psi @ 200 fok F4.125 "4"€244.23
NIBCO 607 5 Könyök 90 Zárás Nyers, csiszolt réz C x C | AC8FTQ 39R711 607 5C x C215 psi @ 200 fok F5.125 "5"€768.53
NIBCO 60722 1 könyök 90 Zárás Durva Wrot Réz 1 In | AC8FTU 39R714 60722 1FTG x FTG395 psi @ 200 fok F1.125 "1"€20.74
NIBCO 607 31/2 könyök 90 Close durva csiszolt réz C x C | AC8FTZ 39R719 607 31 / 2C x C243 psi @ 200 fok F3.625 "3.5 "€292.76

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 60722 11/2 Könyök 90 Bezárás Durva Ftg x Ftg
€35.16 /Mértékegység