Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LR NELSON 33H549 kettős kimenetű vízidőzítő, 6 ciklus | AC6DRQ

LR NELSON 33H549 Kettős kimenetű vízidőzítő 6 ciklus

Raktáron
Tétel: AC6DRQ Modell: 33H549

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€82.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős kimeneti víz időzítő
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Napi kapitány1 - 7 napokig
Mélység2.75 "
Kijelző típusaDigitális LCD
Ház típusaKültér
Magasság8.75 "
Max. Be / Ki ciklusok6
Max. Idő beállítás360 min.
Min. Idő beállítás1 min.
Áramforrás(2) AA elemek
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8481809050
Származási országCN

Termék részletek:

A Nelson 33H549 (56612) kettős kimenetű vízidőzítő szántók és gyepek meghatározott időközönkénti öntözésére szolgál. Ennek a vízidőzítőnek a két kimenete egyidejűleg működik különböző területek öntözésére. A gazdálkodók öntözésre, a kertészek pedig a stadionokban a külterületek öntözésére használják.

Jellemzők:

  • A Nelson 33H549 kettős kimenetű vízidőzítő könnyen leolvasható LCD-vel és kézi be-/kikapcsoló gombbal rendelkezik az azonnali öntözéshez.
  • A tárcsa helyzetjelzője 1 és 360 perc között állítható be.
  • Ez a vízidőzítő forgatható fém csatlakozóval rendelkezik, ergonomikus markolattal a könnyű kezelés érdekében.
  • Esőkésleltető funkcióval rendelkezik, amely 24 órával késlelteti a közelgő permetezést.
  • Ez a vízidőzítő automatikusan kikapcsolja a szelepeket, ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, hogy megakadályozza a túlfolyást.
  • Két 1.5 V-os AA elemmel működik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állítsuk be az eső késleltetését?

A.

  • Állítsa a tárcsát RUN állásba.
  • Nyomja meg a (+) gombot 24 órás késleltetéshez.
  • A (+) / (-) gomb megnyomásával bármikor módosíthatja a késleltetést.
  • Fordítsa a tárcsát OFF állásba, majd vissza RUN állásba, hogy a késleltetést nullára csökkentse.

K. Hogyan lehet kézzel öntözni a mezőt a késleltetési ciklus megszakítása nélkül?

A.

  • Állítsa a tárcsát RUN állásba.
  • Nyomja meg a tárcsa jobb oldalán található gombot az azonnali öntözéshez a ciklus megszakítása nélkül.
  • Nyomja meg a (+) / (-) gombot az öntözés időtartamának beállításához.

K. Mi az a maximális vízhőmérséklet, amelyet ez az időzítő képes ellenállni?

A. 100 Fahrenheit fok.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LR NELSON 33H549 Kettős kimenetű vízidőzítő 6 ciklus
€82.52 /Mértékegység