Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10023485 Zsinór 1 lábú acél fekete | AB7TBY 23Z822

MSA 10023485 Zsinór 1 lábú acél fekete

Raktáron
Tétel: AB7TBY Típus: 10023485Kereszthivatkozás: 23Z822

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€129.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása3 / 4 "
Kábel átmérője7 / 32 "
színekFekete
Meghosszabbított eséshossz9-1 / 2 láb
Hardver anyagÖtvözött acél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Vonal anyagaAcél
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítése(2) Csattanás
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusSnap
Lábak száma1
Szalag szélessége1"
Szakítószilárdság6000 font
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font
Munkahossz6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód6307909889
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHardver anyagSúly kapacitásÁr
MSA 10193748 Lengéscsillapító zsinór | CH6HNB 197EH7 10193748Fekete / szürkeAlumínium310 lbs.€150.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10023485 Zsinór 1 lábú acél fekete
€129.72 /Mértékegység