MORSE DRUM 286-1 Fork Mount Drum Handler, 1000 lbs. Capacity | CD8YRW

MORSE DRUM 286-1 villára szerelhető dobfogó, 1000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: CD8YRW Modell: 286-1

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,876.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca tartozékok
Dob akcióLift, Szállítás
Dob anyagPeremezett szál, peremes műanyag, peremes acél
Dob mérete50 font felett.
Dob mérete30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Dob típusaZárva, Nyitva
befejezPorbevonatú
Villa zsebmélysége26 5 / 8 "
Magasság35 5 / 8 "
ÁllkapocsAcél
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
Min. Dob magassága18 "
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaKézikönyv
Szikrának ellenállóNem
típusNem szikraálló
Szélesség29 5 / 8 "
Szélesség villák között16 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.9
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
MORSE DRUM 286M-1 Fork Mount Drum Handler, Spark Resistant, 1000 lbs. Capacity | CD8YRX 286M-1KézikönyvPeremezett szál, peremes műanyag, peremes acélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 286-1 villára szerelhető dobfogó, 1000 font. Kapacitás
€1,876.58 /Mértékegység