MORSE DOB 1-5154SS-E1-50 egyedi rozsdamentes állódob henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, 50 Hz robbanásbiztos motor | CD8YUD

MORSE DRUM 1-5154SS-E1-50 Egyedi rozsdamentes álló dobhenger, 20 ford./perc, 1/2 LE, 50 Hz robbanásbiztos motor

Raktáron
Tétel: CD8YUD Modell: 1-5154SS-E1-50

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,999.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött dobhenger
erősítők3.6A
Alapméret24 "x 58"
Kapacitás száraz300 lbs.
Kapacitás Folyadékok1000 lbs.
Dob Dia.6 "hogy 28"
Dobmagasság40 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma16 RPM
befejezBead Blast
Frekvencia50 Hz
FokozatGrade 304
HP1/2 LE
Hz50
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
MotorRobbanásbiztos
Motorház kialakításaRobbanásbiztos
Kerekek száma8
Fázis1
NévlegesI. osztályú D csoport, II. osztály F és G csoport.
Tengely Dia.1"
Sebesség típusaRögzített
szíj anyagaRugóacél
típusMozdulatlan
Feszültség220V AC
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 137.25
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem hegesztett vagy csiszolt hegesztések. Külön eladott vezérlők.

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségAnyagSebesség típusaDob fordulatszámaMotorÁr
MORSE DOB 1-5154-1 Egyszeres állódob henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Tefc motor | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACAcélRögzített20 RPM-€4,834.83
MORSE DOB 1-5154-3 Egyetlen állódobos henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Inverteres teljesítményű motor | AX3KNH 1-5154-3-3115/ 230/ 460V ACAcélVáltozó20 RPM-€4,883.34
MORSE DOB 1-5154-E1 Egyetlen állódobos henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Robbanásbiztos motor | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACAcélRögzített20 RPM-€5,950.56
MORSE DOB 1-5154-E1-50 Egyetlen álló dobhenger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Robbanásbiztos motor | AX3KNK 1-5154-E1-50-1220V ACAcélRögzített16 RPM-€6,880.34
MORSE DOB 1-5154-E3 Egyetlen állódobos henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/ 460V ACAcélRögzített20 RPM-€5,837.37
MORSE DOB 1-5154-E3-50 Egyetlen álló dobhenger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Robbanásbiztos motor | AX3KNM 1-5154-E3-50-3230/ 400V ACAcélRögzített16 RPM-€6,783.32
MORSE DOB 1-5154-E3-575 Egyetlen állódob henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNN 1-5154-E3-575-3575V ACAcélRögzített20 RPM-€5,683.76

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 1-5154SS-E1-50 Egyedi rozsdamentes álló dobhenger, 20 ford./perc, 1/2 LE, 50 Hz robbanásbiztos motor
€18,999.75 /Mértékegység