MORSE DOB 1-5154SS-A egyedi rozsdamentes álló dobhenger, 20 ford./perc, légmotor | CD8YUB

MORSE DRUM 1-5154SS-A egyedi rozsdamentes álló dobhenger, 20 ford / perc, légmotor

Raktáron
Tétel: CD8YUB Modell: 1-5154SS-A

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,646.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött dobhenger
Légáramlási sebesség22 SCFM
Alapméret24 "x 58"
Kapacitás száraz300 lbs.
Kapacitás Folyadékok1000 lbs.
Dob Dia.6 "hogy 28"
Dobmagasság40 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma20 RPM
befejezBead Blast
FokozatGrade 304
Hz60
TartalmazzaLevegővezérlők, szűrő, szabályozó, kenő és szelepek
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
MotorTEFC
motor típusaAir Motor
Kerekek száma8
Fázis3
Nyomás20-40 psi
Tengely Dia.1"
Sebesség típusaLégvezérelt
szíj anyagaRugóacél
típusMozdulatlan
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.4
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem hegesztett vagy csiszolt hegesztések. Motorvezérlő tartozék.

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségAnyagSebesség típusaDob fordulatszámaMotorÁr
MORSE DOB 1-5154-1 Egyszeres állódob henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Tefc motor | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACAcélRögzített20 RPM-€4,834.83
MORSE DOB 1-5154-3 Egyetlen állódobos henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Inverteres teljesítményű motor | AX3KNH 1-5154-3-3115/ 230/ 460V ACAcélVáltozó20 RPM-€4,883.34
MORSE DOB 1-5154-E1 Egyetlen állódobos henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Robbanásbiztos motor | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACAcélRögzített20 RPM-€5,950.56
MORSE DOB 1-5154-E1-50 Egyetlen álló dobhenger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Robbanásbiztos motor | AX3KNK 1-5154-E1-50-1220V ACAcélRögzített16 RPM-€6,880.34
MORSE DOB 1-5154-E3 Egyetlen állódobos henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/ 460V ACAcélRögzített20 RPM-€5,837.37
MORSE DOB 1-5154-E3-50 Egyetlen álló dobhenger, 20 ford./perc, 1/2 LE, Robbanásbiztos motor | AX3KNM 1-5154-E3-50-3230/ 400V ACAcélRögzített16 RPM-€6,783.32
MORSE DOB 1-5154-E3-575 Egyetlen állódob henger, 20 ford./perc, 1/2 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNN 1-5154-E3-575-3575V ACAcélRögzített20 RPM-€5,683.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 1-5154SS-A egyedi rozsdamentes álló dobhenger, 20 ford / perc, légmotor
€19,646.55 /Mértékegység