Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 Rpm, 115VAC | CH6KKR 39D815

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 Rpm, 115VAC

Raktáron
Tétel: CH6KKR Típus: 5R034Kereszthivatkozás: 39D815

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€206.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM egység csapágymotor
CsapágyakLabda
Test Dia.3.9375 "
Csavar kör Dia.2 13 / 16 "
Működési ciklusFolyamatos
KeretNem szabványos
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők0.3A
Hz60 Hz
Ólomhossz15 "
Hossz kevesebb tengely3 3 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.55 fok. C
Motoros alkalmazásHVAC / R
MotortervezésECM
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma1
Kimeneti watt12W
Teljes hossz3 9 / 16 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza5 / 16 "
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Származási országMexikó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 Rpm, 115VAC
€206.74 /Mértékegység