Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOEN 8225 hattyúnyak csaptelep kézi penge 1/2 hüvelykes | AE9VCU 6MPT7

MOEN 8225 hattyúnyak csaptelep, kézi penge 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9VCU Típus: 8225Kereszthivatkozás: 6MPT7

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€530.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck fürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1 / 2 "
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaPenge
A furatközpont középre szerelése8"
Szerelési típusSzéles körben elterjedt
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Teljes magasság13.25 "
Csere patronIgen
Lakossági kereskedelmiLakó
Kiöntő hossza8"
Szelep típusaKerámia lemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.12
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8481801030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számacsatlakozásCsaptelep működtetéseKiöntő hosszaSzelep típusaCsap kifolyóÁramlási sebességFogantyú típusaÁr
MOEN CA8303 Gooseneck csaptelep érzékelő 0.5 Gpm | AD7LDD 4FA74 CA830311/2 "MIPSÉrzékelő5.375 "SzolenoidMerev / hinta0.5 gpmÉrzékelő€972.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8225 hattyúnyak csaptelep, kézi penge 1/2 hüvelykes
€530.50 /Mértékegység