Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 329-351-30 digitális mélységű mikrométer 0-12 hüvelyk | AD6XPF 4CGH7

MITUTOYO 329-351-30 Digitális mélységmikrométer 0 - 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XPF Modell: 329-351-30Kereszthivatkozás: 4CGH7
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
€1,347.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális mélységű mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Záró anya típusarúd
A műszerek száma1
A mérőrudak száma12
Választék0–12 ”
Felbontás0.0001 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.157 "
Rúd típusÁllítható
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 329-351-30 Digitális mélységmikrométer 0 - 12 hüvelyk
€1,347.69 /Mértékegység