MILWAUKEE 6238-21 mélyvágású hordozható szalagfűrész 11.0a | AA2CRQ 10D927

MILWAUKEE 6238-21 Deep Cut hordozható szalagfűrész 11.0a

Raktáron
Tétel: AA2CRQ Modell: 6238-21Keresztszám: 10D927 / 10D926

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€749.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélyen vágott hordozható szalagfűrész
Amperek @ 120V11.0
Penge mérete44 7/8 x 1/2 x 0.020 "
meghajtó típusaKözvetlen, tengelykapcsolású hajtómű rendszer
Fogantyú típusaMuli-Grip T-fogantyú
Hz60
AnyagTartós fémszerkezet, gumi lökhárítók
Sebességek2
Szerszám hossza21 "
Szerszám súlya14.75 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.98
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8465910064
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 6238-21 mélyvágású hordozható szalagfűrész nagy munkadarabok vágására és bonyolult vágásokra szolgál. Ideális fémmegmunkáláshoz, építőiparhoz és gyártáshoz.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 6238-21 szalagfűrész Job Site Armor technológiával rendelkezik a kivételes tartósság érdekében.
  • Teljesen fémből készült közvetlen hajtásrendszerrel rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ez a mélyen vágott szalagfűrész ütési zónás akadályokkal rendelkezik a masszív védelem érdekében.
  • Sebességvédő tengelykapcsolóval rendelkezik a hajtómű és a motor meghosszabbítása érdekében.
  • Ez a szalagfűrész vékonyabb motorházzal rendelkezik a kiváló vágási pontosság és a jobb láthatóság érdekében.
  • Szerszám nélkül zárható állítható saruval rendelkezik a gyors és egyszerű beállítás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Megvédhető ez a Milwaukee mélyvágású szalagfűrész a törmeléktől?

V. Igen, törmelék elleni védelmi rendszert biztosít a szíjtárcsa hosszabb élettartama érdekében.

K. Biztosít-e sebességszabályzó kioldót?

V. Igen, változtatható sebességű triggerből áll, amely lehetővé teszi a műveletek egyszerű sebességszabályozását.

K. A Milwaukee 6238-21 szalagfűrészhez tartozik tárolótok?

V. Igen, van egy hordtáska, amely lehetővé teszi a fűrész könnyű szállítását.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 6238-21 Deep Cut hordozható szalagfűrész 11.0a
€749.00 /Mértékegység