Miller - Weldcraft WP-20 vízhűtéses TIG (volfram inert gáz) pisztoly általános célú hegesztési alkalmazásokhoz, hogy a hegesztőelektródát az ívbe irányítsa, és hegesztőáramot szállítson az elektródához. Ez az AWI pisztoly nemvas fémek vékony lemezeinek, például rozsdamentes acél, alumínium és réz hegesztésére szolgál. A nagy teljesítményű WP-20 pisztoly kis csomagban kapható, amely hűvös működést biztosít a folyamatos hegesztéshez 250A DCSP-ig (egyenáramú egyenes polaritásig). Amellett, hogy egyenletes teljesítményt biztosít, hosszú távú problémamentes szolgáltatást, minimális állásidőt és túlmelegedés elleni védelmet is garantál a fej körüli vízhűtési technológiának köszönhetően. A tápkábel, a gáz- és víztömlők könnyűek, kicsik és rugalmasak. Miller - Weldcraft WP-20 AWI pisztoly merev fejjel, egyenes hengerrel, hogy könnyű hozzáférést biztosítson a szűk helyekhez, és recézett fogantyúja csúszásgátló markolattal rendelkezik a pisztoly jobb irányítása érdekében.
Felhasználás:
Miller - Weldcraft WP-20 AWI pisztoly a funkciók széles kombinációját kínálja, így használható hegesztési, könnyű/nehéz gyártási és karbantartási és javítási alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, tejiparban, petrolkémiai, precíziós gyártásban, hajógyártásban, csővezetékekben és élelmiszeriparban. és italipar.
Jellemzők:
- Miller - Weldcraft WP-20 vízhűtéses TIG (volfrám inert gáz) pisztoly jól használható általános célú hegesztési alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, a petrolkémiai iparban, a tejiparban, valamint az élelmiszer- és italiparban.
- Hűtést biztosít a konzisztens hegesztés érdekében 250A DCSP-ig.
- Ez a TIG pisztoly fej körüli hűtési kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a túlmelegedést, ezáltal meghosszabbítja a pisztoly élettartamát és csökkenti az állásidőt.
- A Miller - Weldcraft WP-20 egység jobb kényelmet és irányítást biztosít könnyű súlyának és kompakt karosszériájának köszönhetően.
- Ez az AWI pisztoly minimálisra csökkenti a víz- és gázszivárgást biztonságos mechanikus csatlakozások és szerelvények révén.
Kompatibilis tartozékok:
- Miller - Weldcraft AWI pisztoly gumikábelek: Ezek a Miller - Weldcraft AWI pisztoly gumikábelek A márka AWI pisztolyaihoz tervezték, hogy lehetővé tegyék az elektromos áram áramlását a hegesztőgéptől a kompatibilis pisztolyokhoz.
- Miller - Weldcraft AWI pisztoly kábelburkolatok: A márkáé kábelfedelek szőtt nylon szerkezettel és cowboy cipzáras kabáttal rendelkezik a kiváló kopás- és kopásállóság érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Miller - Weldcraft WP-20 vízhűtéses AWI pisztolytest CE minősítéssel rendelkezik, hogy kiváló minőségű szolgáltatásokat és a felhasználó maximális biztonságát nyújtsa.
Telepítés:
Miller – A Weldcraft AWI pisztoly hegesztési folyamata csészét, befogótestet, befogót, hátsapkát (beleértve az O-gyűrűt), pisztolytestet, fogantyút, víztömlőt, gáztömlőt, tápkábelt, tápkábel adaptert, nemzetközi stílusú adaptert és víztömlőt használ a nemzetközi stílushoz adapter a csatlakozások szorosan tartása érdekében a biztonságos és gyors telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit csinál a fáklyatest?
V. A AWI pisztoly egy olyan eszköz, amelyet a hegesztő vagy a felhasználó tart és kezel a varrat elkészítéséhez. Szelepet és csatlakozást biztosít az üzemanyag-gáz és oxigén számára, egy keverőkamrát, amely olyan szögben van beállítva, ahol az oxigén és a tüzelőanyag-gáz keveredik, egy fogantyút a hegesztő számára, és egy hegyet, ahol a láng kialakul.
K. Mi a különbség a MIG és AWI hegesztés között?
V. A kettő közötti különbség az ív által használt stílus. A TIG hegesztési eljárás hosszú rudakat használ két fém közvetlen összekapcsolására. A MIG (fém inert gáz) hegesztése azonban egy betápláló huzalt használ, amely állandó mozgást tesz lehetővé a pisztolyon keresztül a szikra létrehozásához, majd megolvad a varrat kialakításához.
K. Melyek a különböző típusú AWI fáklyák?
V. A TIG fáklyák fő típusai a vízhűtéses és léghűtéses fáklyák. A vízhűtéses pisztolyok ideálisak 200 A feletti hegesztéshez, nagy igénybevétel mellett, míg a léghűtéses pisztolyok 250 A-ig ideálisak.