MILLER ELECTRIC 951694 TIG hegesztő, hegesztő Max. Kimeneti erősítők 400, Welder Industrial Class Heavy | CD3LHR 53RJ18

MILLER ELECTRIC 951694 TIG hegesztő, hegesztő max. Kimeneti erősítők 400, hegesztő ipari osztályú nehéz

Raktáron
Tétel: CD3LHR Típus: 951694Kereszthivatkozás: 53RJ18

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39,865.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIG hegesztő
Alumínium - Anyagvastagság0.015 "- 5/8"
erősítők36/33/19/16/13/13.1/12.5
OsztályNehéz, súlyos
Működési ciklus80%
Hz50/60
Bemeneti feszültség208-575 VAC
Max. Kimeneti erősítők400
Lágy acél – Anyagvastagság0.012 "- 5/8"
Teljes mélység43.75 "
Teljes magasság43.125 "
Teljes szélesség23.125 "
Fázis1 vagy 3
Névleges kimenet300A @ 32 V, 60%
Súly134 font
Hegesztett anyagAlumínium, enyhe acél, rozsdamentes acél
Min. Hegesztő Kimeneti erősítők3
Hegesztési folyamatokPulzáló TIG, bot, TIG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 173.25

Termék részletek:

    • Leginkább kritikus kötések és fémek hegesztésére használják, kivéve a közönséges acélt, ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kicsi és precíz hegesztésekre van szükség
    • Blue Lightning nagyfrekvenciás ívindító a következetes és érintésmentes ívindításhoz
    • Az automatikus vonali energiagazdálkodási technológia lehetővé teszi a bemeneti feszültség csatlakoztatását (208-575 V) kézi összekapcsolás nélkül, és ideális a megbízhatatlan áramellátáshoz
    • Az előlapon található memóriakártya adatportja egyszerűbb szoftverfrissítést és termékbővítést kínál

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a MILLER ELECTRIC 951694 hegesztő által gyártott különböző típusú hullámformák?

V. Ez a Miller AWI hegesztőgép négyzet-, háromszög- és szinuszos hullámformákat hoz létre a mély behatolás, a gyorsabb haladási sebesség és a jó nedvesítő hatás érdekében.

K. A Miller Electric 951694 AWI hegesztőgép alkalmas alacsony szellőzésű környezetben?

V. Igen, a kiegészítő hűtőrendszere még alacsony szellőzési körülmények között is megakadályozza a kulcsfontosságú alkatrészek felmelegedését.

K. A Miller Electric 951694 AWI hegesztőgép biztosítja az ívstabilitást?

V. Igen, a hegesztőkészülék pulzáló funkciója csökkenti a hőbevitelt, miközben biztosítja az ívstabilitást a hegesztési művelet során.

Termékváltozatok

TermékekModellLágy acél – AnyagvastagságAlumínium - AnyagvastagságerősítőkTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSúlyÁr
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907627 AC/dc Tig Welder 150a At 16V Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "egyetlen50 font€5,919.80
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC/DC 1-280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1-280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€12,533.12
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,855.84
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,492.02

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 951694 TIG hegesztő, hegesztő max. Kimeneti erősítők 400, hegesztő ipari osztályú nehéz
€39,865.83 /Mértékegység