MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0

MILLER ELECTRIC 951622 Tig hegesztő 200/230/460 V 3-400a

Tétel: AE3YVY Típus: 951622Kereszthivatkozás: 5GWG0

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIG hegesztő
AC erősítők300 A - 32 V - 350 A - 34 V
Működési ciklus60% 40%
Hz50/60
Bemenet146/128/65 amper
Bemeneti feszültség200/230/460
Anyagvastagság0.012 "- 5/8"
OCV80
Kimeneti tartomány3–400 amper
Teljes mélység25 "
Teljes magasság36.25 "
Teljes szélesség22.5 "
Fázis1
Névleges kimenet300 A - 32 V - 350 A - 34 V
típusAC / DC
Súly496 font
Hegesztett anyagEnyhe acél, rozsdamentes acél és alumínium
Hegesztési folyamatokTIG, pulzáló TIG, bot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 317.97
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8515390040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLágy acél – AnyagvastagságAlumínium - AnyagvastagságerősítőkTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSúlyÁr
MILLER ELECTRIC 907627 AC/dc Tig Welder 150a At 16V Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "egyetlen50 font€5,919.80
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC/DC 1-280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1-280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€12,533.12
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,855.84
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,492.02
MILLER ELECTRIC 907539 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€11,765.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 951622 Tig hegesztő 200/230/460 V 3-400a