MILLER ELECTRIC

A Miller Electric 1929 óta gyárt ívhegesztő- és vágóberendezéseket építőipari, gyártási, gyártási, repülési, mezőgazdasági és tengeri alkalmazásokhoz. A Wisconsin-i (USA) székhelyű márka füstelszívókat, többfolyamatos hegesztőket, hegesztőpisztoly-adaptereket és tartozékokat gyárt. KATT ide

Szűrő

Hegesztés

Biztonság

Elektromos

Anyagmozgatás

HVAC és hűtés

Flotta és járműkarbantartás

pneumatika

Kültéri felszerelések

Erőátvitel

Motors

Kéziszerszámok

hardver

Hegesztés Szűrő

Ívhegesztők és plazmavágó fogyóeszközök és kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ívhegesztő kiegészítők

    A Miller Electric nagy teljesítményű, 300 A-es pálcás hegesztő tartozékkészleteit a Trailblazer sorozatú hegesztőkkel vagy generátorokkal való használatra tervezték. Egy gumiköpennyel ellátott rézkábel tartozik hozzájuk. Futómű-készletek, távirányítók és pálcás hegesztő vezetékek is rendelkezésre állnak.

  • MIG kiegészítők

    A Miller Electric acél csőbetéteket az M-sorozatú, 360 fokban forgatható hattyúnyakú MIG hegesztőpisztolyokhoz használják. Fogyókészletek, bemeneti vezetők, hajtóhengerek és kopásgátló vezetők is rendelkezésre állnak.

  • MIG fegyver fogyóeszközök

    A Miller Electric MIG pisztoly fogyóeszközök közé tartoznak a Roughneck MIG hegesztőpisztolyokhoz tervezett PTFE fúvókaszigetelők. Alumínium köpennyel ellátott hattyúnyak és 360 fokban forgatható csavarkulccsal. Hegesztőfúvóka-adapterek, fúvókák és érintkezőcsúcsok, O-gyűrűk és gázdiffúzorok is rendelkezésre állnak.

  • MIG fegyverek

    A Miller Electric MIG pisztolyok alkalmasak a feldolgozóiparban, a fémmegmunkálásban és az autóiparban. A hagyományos pálcás hegesztéshez képest tiszta varratokat biztosítanak.

  • MIG hegesztő kiegészítők

    A Miller Electric nagy teljesítményű huzaladagolói távfeszültségvezérlést, programozható interfészt biztosítanak az elő- és utóáramláshoz, az indítási és kráterbeállításokat, valamint a hegesztési feszültség digitális kijelzését. Orsópisztoly adapterek, gáztömlők és hegesztő orsópisztolyok is rendelkezésre állnak.

  • Plazmavágó tartozékok

    A Miller Electric plazmavágó tartozékai közé tartoznak a Spectrum 625 plazmavágókhoz tervezett kézi fáklyák és az ICE-40C / ICE-40T plazmafáklyákhoz használható védőpajzsok. Adapterzsinórok, fogyókészletek, vágóvezetők, terelők, O-gyűrűk, védőburkolatok és görgővezetők is rendelkezésre állnak.

  • Spot hegesztő kiegészítők

    A Miller Electric ponthegesztő tartozékai közé tartoznak a levegő/víz hűtésű hegyek és a léghűtéses fogók, amelyeket enyhe, rozsdamentes és horganyzott anyagok alacsony áramerősségű hegesztésére használnak. Alkalmasak a repülőgépiparban történő felhasználásra.

  • TIG fáklyák

    A Miller elektromos lég-/vízhűtéses AWI pisztolykészletei nem vastartalmú fémek, például réz és alumínium, valamint vékony rozsdamentes acélelemek hegesztésére szolgálnak. 12 láb hosszú lábkapcsolóval, 6 tűs élelmiszer-pedállal, gáztömlővel, szabályozóval, 25 mm-es adagolóval, AWI fáklyával és fáklyatartozék-készlettel vannak felszerelve.

  • TIG hegesztési tartozékok

    A Miller Electric AWI hegesztőtartozékok 14 tűs vevőegységek, ujjheggyel kezelőszervek, lábpedálok, kéthengeres fogaslécű futóművek, vezeték nélküli AWI lábvezérlők, TIG indítókészletek, víztömlők, vezeték nélküli távirányító adapter kábelek, akkumulátordobozok, övcsipeszek és csúszóbetétek.

  • Volfrám elektródák

    A Miller Electric volfrámelektródák alacsony ötvözetű és nem korrodáló acélok, valamint magnézium-, titán-, alumínium-, nikkel- és rézötvözetek hegesztésére alkalmasak. Egyenáramú és váltakozó áramú tápegységgel egyaránt kompatibilisek, és transzformátor vagy inverter alapú, állandó áramú tápforrást igényelnek. 0.04 és 0.16 hüvelykes átmérőben kaphatók.

  • Vízhűtő rendszerek

    Polietilénből öntött hűtőfolyadék tartály, ventilátor burkolat és töltőcső van felszerelve a hegesztőgépek túlmelegedésének megakadályozására. Kompakt vízszintes kialakítással a kényelmes egymásra rakás érdekében, valamint egy sárgaréz pozitív elmozdulású lapátos szivattyúval az állandó nyomás és hűtőfolyadék áramlás érdekében

  • Hegesztő generátor tartozékok

    LP gázpalack állványok futóművekhez és védőketrecekhez történő használatra, 33 és 43 font tartályok vízszintes befogadására. Külön akkumulátortöltők, négykerekű pótkocsik, motorbeállító készletek, védőburkolatok, futóművek és védőhegesztő burkolatok is kaphatók

  • Hegesztő kábel csatlakozók
  • Hegesztőpisztoly-adapterek

    Érintkezőhüvely-adapterek ideálisak az M-sorozatú 360 fokos forgatható libacsi MIG hegesztőpisztolyokhoz. A sárgaréz szerkezettel rendelkezik a nagy alakíthatóság érdekében, és segít megelőzni a tapadást, a felhúzódást és a szálcsupaszítást

  • Huzaladagolók

    A legmegfelelőbb tengeri, hajóépítési, építési és csőhegesztési alkalmazásokhoz. Az ívindítás jelentős javulásának érdekében automatikus bejáratásvezérlővel rendelkezik, és a szerszám nélküli forgatható meghajtószerkezet megkönnyíti a kezelő számára, hogy a hajtóművet könnyen elforgassa

Ívhegesztők és plazmavágókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ívhegesztők
  • MIG hegesztők

    Ezek az 1- és 3-fázisú MIG hegesztőgépek fémgyártásra és többmenetes hegesztésre alkalmasak. Folyamatos betáplálású elektródát használnak, és alacsony a füstölési sebességük. 50 és 60 Hz-es változatban kaphatók.

  • Többprocesszoros hegesztők

    A Miller Electric többfolyamatos hegesztőgépek 50/60 Hz-es, hordozható hegesztők, amelyek képesek AC / DC AWI, MIG, pálcás és fluxusos hegesztés elvégzésére. Többfeszültségű csatlakozóval, színes LCD-képernyővel, Auto-Set Elite funkcióval és Quick Select meghajtóhengerrel rendelkeznek.

  • Plazmavágók

    Legfeljebb 7/8 hüvelykes standard acél / rozsdamentes acél és 5/8 hüvelykes alumínium vágható. Különböző kábelhosszúságban, teljes magasságban és bemeneti feszültségértékben kapható

  • Bothegesztők

    A Miller Electric CSA tanúsítvánnyal rendelkező pálcahegesztőit kötések és ötvözetek hegesztésére, valamint rozsdás vagy szennyezett fémek kötésének létrehozására használják. Lift-Arc technológiával rendelkeznek, amely alacsony frekvencián is képes AWI ívet biztosítani, és kompatibilisek a vezeték nélküli távirányítókkal.

  • TIG hegesztők

    A Miller Electric AWI hegesztőket kritikus és pontos hegesztések készítésére használják olyan fémek összekapcsolására, mint az alumínium, lágyacél és rozsdamentes acél. Ezek a TIG hegesztőgépek váltóáramú egyensúly-szabályozást, hűtőrendszert és kétdigitális kijelzős mérőket tartalmaznak. Lift-Arc technológiával és egyenáramú tápegységgel történő hegesztéshez való HF indítással is rendelkeznek.

  • Hegesztő generátorok

    A Miller elektromos hegesztőgenerátorai belső égésű motorral rendelkeznek, hogy teljesítményt biztosítsanak a pálcás, TIG (inert inert gáz) és MIG (fém inert gáz) hegesztési alkalmazásokhoz. Ezeket motoros hegesztőknek nevezik, mivel nem kell őket az áramforráshoz csatlakoztatni, és teherautón vagy pótkocsin is szállíthatók.

Gázhegesztő berendezésekTeljes NeXtime falióra kínálat

Füstelszívók és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Füstelszívó tartozékok

    Magában foglalja a füstelszívó karokat, amelyeket kis vagy zárt helyiségekben a hegesztési füstök befogására terveztek. Könnyen felszerelhető falra, talapzatra vagy oszlopra. Gyűjtőtömlők, tölcsérfúvókák, pótszűrők és réselt fúvókák is kaphatók

  • Füstelszívók

    Hordozható füstelszívók 1/5 LE motorral, amely maximálisan 900 cfm légáramot képes létrehozni. 115 és 460 V bemeneti feszültségváltozatban kapható

A MILLER ELECTRIC-ről

A márka kiterjedt katalógusa füstelszívókat, többfolyamatos hegesztőket, hegesztőpisztoly-adaptereket, MIG pisztolyokat, MIG hegesztőket, plazmavágókat, biztonsági szemüvegeket, PAPR-eket, huzaladagolókat és ponthegesztőket tartalmaz. Miller Electric Plazmavágók könnyedén vághat akár 7/8, illetve 5/8 hüvelyk vastagságú acél- és alumíniumlemezeket. Ideálisak vágási és marási alkalmazásokhoz. Miller Electric füstelszívók ideálisak a forrasztási, lézeres vágási vagy hegesztési munkák során keletkező cianid és szénhidrogén alapú részecskék eltávolítására vagy szűrésére. Ezeket az elszívókat 1 vagy 5 LE-s motor hajtja, és maximális légáramlásuk 900 cfm.

Főbb kereskedelmi nevek

MILLER ELECTRIC Versenyelőnyök

Insight Welding Intelligence: A teljes hegesztési adatmegoldás

A Miller Electric az Insight Core-t kínálja, egy könnyen használható hegesztési információs rendszert, amely áttekinthetővé teszi az Ön működését. Ez segít növelni a termelékenységet, kiváló minőségű hegesztési varratokat készíteni és ellenőrizni a költségeket. Ez a könnyen telepíthető rendszer a hegesztési termelékenységet méri, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lássák az egyes hegesztők ívbekapcsolási idejét az alapvonalak meghatározásához, a fejlesztések megtervezéséhez és a célok méréséhez. A Miller Electric Insight Core egy irányítópulttal rendelkezik, amely trendeket mutat, és az adatok összehasonlításával jelentéseket készít. Ezenkívül azonosítja a hegesztési költségeket, és fejlesztéseket hajt végre a költségek csökkentése érdekében.

Auto-Line technológia

A Miller Electric egységek Auto-Line energiagazdálkodással vannak felszerelve, hogy egyenletes, erőteljes íveket biztosítsanak egy- vagy háromfázisú elektromos szolgáltatással, vagy akár inkonzisztens teljesítményt is lecsökkent és tüskékkel.

QuickTech

A Miller Electric QuickTech technológiát úgy tervezték, hogy egyszerű beállítást és folyamatváltást biztosítson a Multimatic többfolyamatos hegesztőgépekben. Ez a technológia automatikusan meghatározza a polaritást, és lehetővé teszi, hogy a MIG pisztoly és a TIG pisztoly egyidejűleg kapcsolatban maradjon. A Miller Electric QuickTech technológia lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan a megfelelő folyamatra váltson – a felhasználóknak csak meg kell nyomniuk a ravaszt vagy a lábkapcsolót. Ezenkívül automatikusan előhívhatja a legutóbb használt folyamat beállításait.

ZoneFlow füstelszívási technológia

A Miller Electric ZoneFlow technológia szükségtelenné teszi a kar folyamatos beállítását, hogy az a forrás közelében maradjon a hatékony füstelnyelés érdekében. Ellentétben a hagyományos rendszerekkel, amelyeknél az elszívót az ívtől 18 hüvelyk távolságon belül kell elhelyezni, a Miller Electric ZoneFlow technológiai rendszerek képesek felfogni a hegesztési füstöt az ívtől akár 5 láb távolságra is. A hatékony füstelnyelő zóna fenntartásával a kezelők csökkenthetik az ívvel való interakciókat, növelhetik a termelékenységet és javíthatják a megfelelést. Ez a technológia segít fenntartani a tiszta környezetet.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen más cégek vannak a Miller Electric tulajdonában?

A Miller Electric egy csomó vállalat tulajdonosa, például a Hobart Corporation, az Instron, az ITW MIma Packaging Systems és az Avery Weigh-Tronix.

A huzalelőtoló akasztható AWI gépre és MIG hegesztésre?

Nem ajánlott huzalelőtolót akasztani a TIG géphez és a MIG hegesztéshez, mivel a TIG / pálca egységek állandó áramú áramforrások, a MIG egységek pedig állandó feszültségű egységek.

Mire használható a munkabilincs fül a Miller Electric termékekben?

A munkabilincs füle szilárd munkabilincs rögzítést biztosít. Ez egy alumínium fül, amely az asztallap alsó oldalához van rögzítve. A hegesztőből származó munkabilincs a fülre van rögzítve.

Mekkora áram szükséges egy AWI hegesztőhöz?

A 2 mm vastag AWI-hegesztésű lágyacél 60A-t igényel egy zárt gyökér tompakötéshez, 55A-t egy átlapolt illesztéshez / egy külső sarok és 75A egy sarokkötéshez.

A Millermatic 212 Auto-Set huzalhegesztők transzformátor vagy inverter alapúak?

A Millermatic 212 Auto-Set huzalhegesztők transzformátor alapú egységek.

Hogyan telepítsem a Miller elektromos hegesztőket?

  • Válasszon egy stabil helyet a munkaterület közelében, ahol hozzáférhet az áramforráshoz.
  • Rögzítse a földbilincset a munkadarab tiszta, csupasz fémfelületéhez.
  • Csatlakoztassa az elektródatartót a hegesztőelektródához.
  • Csatlakoztassa a hegesztőgépet egy kompatibilis konnektorhoz, és kapcsolja ki a főkapcsolót.
  • Módosítsa a hegesztési beállításokat (amper, huzalsebesség) a projektnek megfelelően.
  • Kapcsolja be a hegesztőgépet a főkapcsolóval.
  • Vegyen fel biztonsági felszerelést, és kezdje el a hegesztést a megfelelő technikák követésével.
  • Hegesztés után kapcsolja ki a Miller elektromos hegesztőgépet, és húzza ki az áramforrásból.

Mi a különbség a TIG hegesztők és a többfolyamatos hegesztők között?

Molnár TIG hegesztők ideálisak olyan anyagok precíz fémillesztéséhez, mint az alumínium, lágyacél és rozsdamentes acél. Váltóáram-egyensúly-szabályozással, hűtőrendszerrel, kétdigitális mérőórákkal, valamint Lift-Arc technológiával és HF-indítókkal rendelkeznek az egyenáramú tápellátás hegesztéséhez. Ellenben Miller többfolyamatos hegesztőgépek sokoldalú gépek, amelyek alkalmasak AC / DC AWI, MIG, pálcás és folyasztószeres hegesztési feladatokra. Többfeszültségű csatlakozóval, Auto-Set Elite funkcióval ellátott színes LCD-képernyővel és Quick Select meghajtóhengerrel felszereltek. Ezek a hegesztők 50/60 Hz-en üzemeltethetők a felhasználó igényei szerint.

Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő Miller Electric termékeket?

  • Határozza meg hegesztési igényeit.
  • Vegye figyelembe az energiaszükségletet.
  • Tekintse át a funkciókat.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást.
  • Állítsa be a költségvetést.
  • Olvassa el a felhasználói véleményeket.
  • Szükség esetén konzultáljon szakértőkkel.

Exkluzív márka termékek