MILLER ELECTRIC 907710001 TIG hegesztő, hegesztő Max. Kimeneti erősítők 160, Welder Industrial Class Light | CD3LFL 53AY44

MILLER ELECTRIC 907710001 TIG hegesztő, hegesztő max. Kimeneti erősítők 160, hegesztő ipari osztályú fény

Raktáron
Tétel: CD3LFL Típus: 907710001Kereszthivatkozás: 53AY44

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,779.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIG hegesztő
Alumínium - AnyagvastagságVékony nyomtáv 3/16 "-ig
erősítők15
Osztályfény
Működési ciklus60%
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
Max. Kimeneti erősítők160
Lágy acél – Anyagvastagság0.020 "- 3/16"
Teljes mélység13.5 "
Teljes magasság10 19 / 64 "
Teljes szélesség5 39 / 64 "
Fázis1
Névleges kimenet130A @ 15.2 V
Súly13 font
Hegesztett anyagEnyhe acél, rozsdamentes acél
Min. Hegesztő Kimeneti erősítők5
Hegesztési folyamatokBot, TIG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35

Termékváltozatok

TermékekModellLágy acél – AnyagvastagságAlumínium - AnyagvastagságerősítőkTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSúlyÁr
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907627 AC/dc Tig Welder 150a At 16V Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "egyetlen50 font€5,919.80
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC/DC 1-280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1-280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€12,533.12
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,855.84
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,492.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 907710001 TIG hegesztő, hegesztő max. Kimeneti erősítők 160, hegesztő ipari osztályú fény
€4,779.98 /Mértékegység