MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1-280A Dynasty | AH4VCW 35MC56

MILLER ELECTRIC 907550 Tig hegesztő AC / DC 1-től 280A-dinasztiaig

Tétel: AH4VCW Típus: 907550Kereszthivatkozás: 35MC56

Szerezd meg április 30, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIG hegesztő
Osztályközepes
Működési ciklus60%
Hz50/60
Bemenet33/30/17/15/12
Bemeneti feszültség208-575 VAC
Max. Kimeneti erősítők280
Teljes mélység22.5 "
Teljes magasság13.625 "
Teljes szélesség8.625 "
Fázis1 vagy 3
Névleges kimenet235A @ 19 V
Súly25 font
Hegesztett anyagAlumínium, Acél
Hegesztési folyamatokPulzáló TIG, bot, TIG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.9438
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)67.56
Hajószélesség (cm)32.77
Származási országUS

Termék részletek:

    • Polaritás: AC / DC

Termékváltozatok

TermékekModellLágy acél – AnyagvastagságAlumínium - AnyagvastagságerősítőkTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSúlyÁr
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907627 AC/dc Tig Welder 150a At 16V Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "egyetlen50 font€5,919.80
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC/DC 1-280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€12,533.12
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,855.84
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,492.02
MILLER ELECTRIC 907539 Tig Welder AC/DC 1-280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€11,765.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 907550 Tig hegesztő AC / DC 1-től 280A-dinasztiaig