Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 61ASM18075 horgonyszegecs, gomba, 3/16 hüvelykes méret, 5 db | AD7QHQ 4FXL7

MICRO PLASTICS 61ASM18075 horgonyszegecs, gomba, 3/16 hüvelykes méret, 5 db

Raktáron
Tétel: AD7QHQ Típus: 61ASM18075Kereszthivatkozás: 4FXL7
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
€4.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgony Rivet
Horgony Dia.3 / 16 "
Horgony hossza3 / 4 "
Head StyleGomba
AnyagNylon test acélcsappal
Max. Lámpatest vastagsága21 / 32 "
Min. Beágyazás1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318230000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 61ASM18075 horgonyszegecs, gomba, 3/16 hüvelykes méret, 5 db
€4.46 /csomag