Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RR-2 hornyos szerszám rögzítőgyűrű készlet 6 db | AA7WXB 16T697

MICRO 100 RR-2 hornyos szerszám rögzítőgyűrű készlet 6 db

Raktáron
Tétel: AA7WXB Modell: RR-2Kereszthivatkozás: 16T697

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€955.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló szerszámkészlet
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Horonyszélesség0.039 ", 0.046", 0.055 ", 0.062", 0.087 "és 0.087"
AnyagC2 mikrograin karbid
Max. Vágási mélység3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4"
Darabszám6
Shank Dia.3/8 ", 3/8", 3/8 ", 3/8", 3/8 ", & 3/8",
StílusUnalmas bár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)3.97
Hajó hossza (cm)11.27
Hajószélesség (cm)15.56
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességMax. Vágási mélységShank Dia.Ár
MICRO 100 RR-1 hornyos szerszám rögzítőgyűrű készlet 6 db | AA7WXA 16T696 RR 10.017 ", 0.025", 0.030 ", 0.030", 0.038 "és 0.038"1/4 ", 5/8", 1/2 ", 5/8", 1/2 "és 3/4"1/4 ", 1/4", 1/4 ", 1/4", 5/16 "és 5/16"€616.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RR-2 hornyos szerszám rögzítőgyűrű készlet 6 db
€955.15 /Mértékegység