MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Bore Polisher 120 Grit B-425 | AH4BHL 34CC62

MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Bore Polisher 120 Grit B-425

Raktáron
Tétel: AH4BHL Típus: 08834154129Kereszthivatkozás: 34CC62

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€38.94 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlo gyanta kötés furat polírozó
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
Csikorog120
Max. FORDULAT10000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)72.9
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.19
Származási országFR

Termék részletek:

    • Min. Belső Dia. : 3-1 / 8 "
    • Max. Belső Dia. : 4 "

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Bore Polisher 120 Grit B-425
€38.94 /Mértékegység